Page 692 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 692
Trubka
Řada T – polyamidová hadice
• Délka hadic 20 m a 100 m • Cena: Kč/Cívka
Kód
objednávky Číslo Dílu
materiál
trubky Barva
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Modrá
Nylon Zelená
Nylon Červená
Nylon Bílá
Nylon Bílá
Nylon Žlutá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Modrá
Nylon Zelená
Nylon Červená
Nylon Bílá
Nylon Bílá
Nylon Žlutá
Nylon Černá
Nylon Modrá
Nylon Zelená
Nylon Červená
Nylon Bílá
Nylon Bílá
Jmenovitý vnitřní průměr
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Jmenovitý Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
materiál
trubky Barva
Nylon Žlutá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Modrá
Nylon Zelená
Nylon Červená
Nylon Bílá
Nylon Žlutá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Modrá
Nylon Zelená
Nylon Červená
Nylon Bílá
Nylon Žlutá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Bílá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Bílá
Jmenovitý vnitřní průměr
6 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
13 mm
13 mm
13 mm
2,2 mm
6 mm
7,5 mm
Jmenovitý Cena
C3763281
C3763282
C3763285
C3763288
C3763290
C3763291
C3763292
C3763295
C3763296
C3763297
C3763299
C3763303
C3763305
C3763307
C3763308
C3763310
C3763316
C3763318
C3763321
C3763323
C3763325
C3763327
T0425B-100
T0425B-20
T0425BU-20
T0425G-20
T0425R-20
T0425W-100
T0425W-20
T0425Y-20
T0604B-100
T0604B-20
T0604BU-20
T0604G-20
T0604R-20
T0604W-100
T0604W-20
T0604Y-20
T0806B-20
T0806BU-20
T0806G-20
T0806R-20
T0806W-100
T0806W-20
vnější průměr
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
každého Kč
1969,99
337,66
434,90
434,90
434,90
1969,99
414,23
434,90
3168,57
656,67
700,58
700,58
700,58
3168,57
663,92
700,58
924,09
972,32
972,32
972,32
4370,19
924,09
C3763328
C3763329
C3763330
C3763332
C3763335
C3763338
C3763340
C3763342
C3763343
C3763344
C3763346
C3763348
C3763350
C3763352
C3763354
C3763355
C3763356
C3763357
C3763609
C3763315
C3763339
T0806Y-20
T1075B-100
T1075B-20
T1075BU-20
T1075G-20
T1075R-20
T1075W-20
T1075Y-20
T1209B-100
T1209B-20
T1209BU-20
T1209G-20
T1209R-20
T1209W-20
T1209Y-20
T1613B-100
T1613B-20
T1613W-100
TIA01B-20
T0806B-100
T1075W-100
vnější průměr
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
8 mm
10 mm
každého Kč
972,32
6720,51
1415,63
1489,62
1489,62
1489,62
1421,82
1489,62
9120,71
1912,59
2016,84
2016,84
2016,84
1921,48
2016,84
19200,50
3903,10
18552,29
581,24
4370,19
6720,51
Řada TU – polyuretanová hadice
• Ohebné hadice
• Obecně pro použití u aplikací se stlačeným vzduchem a užitkovou vodou • Délky hadic 20 m a 100 m (500 m na vyžádání)
Kód materiál objednávky ČísloDílu trubky
Jmenovitý
vnitřní Barva průměr
Černá 1,2 mm
Modrá 1,2 mm
Průhledná 1,2 mm
Zelená 1,2 mm
Bílá 1,2 mm
Žlutá 1,2 mm
Černá 2,5 mm
Černá 2,5 mm
Modrá 2,5 mm
Modrá 2,5 mm
Průhledná 2,5 mm
Průhledná 2,5 mm
Zelená 2,5 mm
Zelená 2,5 mm
Červená 2,5 mm
Červená 2,5 mm
Bílá 2,5 mm
Bílá 2,5 mm
Žlutá 2,5 mm
Žlutá 2,5 mm
Oranžová 2,5 mm
Oranžová 2,5 mm
Černá 4 mm
Černá 4 mm
Jmenovitý
vnější Cena
Kód
objednávky ČísloDílu
materiál trubky
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Jmenovitý
vnitřní Barva průměr
Modrá 4 mm
Modrá 4 mm
Průhledná 4 mm
Průhledná 4 mm
Zelená 4 mm
Zelená 4 mm
Červená 4 mm
Červená 4 mm
Bílá 4 mm
Bílá 4 mm
Žlutá 4 mm
Žlutá 4 mm
Oranžová 4 mm
Oranžová 4 mm
Černá 5 mm
Černá 5 mm
Modrá 5 mm
Modrá 5 mm
Průhledná 5 mm
Průhledná 5 mm
Zelená 5 mm
Zelená 5 mm
Červená 5 mm
Červená 5 mm
Jmenovitý
vnější Cena
8
C3763770
C3763771
C3763772
C3763773
C3763775
C3763776
C3763777
C3763778
C3763782
C3763779
C3763786
C3763785
C3763788
C3763787
C3763800
C3763797
C3763804
C3763803
C3763807
C3763805
C3763811
C3763809
C3763813
C3994083
TU0212B-20 Polyuretan
TU0212BU-20 Polyuretan
TU0212C-20 Polyuretan
TU0212G-20 Polyuretan
TU0212W-20 Polyuretan
TU0212Y-20 Polyuretan
TU0425B-100 Polyuretan
TU0425B-20 Polyuretan
TU0425BU-20 Polyuretan
TU0425BU-100 Polyuretan
TU0425C-20 Polyuretan
TU0425C-100 Polyuretan
TU0425G-20 Polyuretan
TU0425G-100 Polyuretan
TU0425R-20 Polyuretan
TU0425R-100 Polyuretan
TU0425W-20 Polyuretan
TU0425W-100 Polyuretan
TU0425Y-20 Polyuretan
TU0425Y-100 Polyuretan
TU0425YR-20 Polyuretan
TU0425YR-100 Polyuretan
TU0604B-20 Polyuretan
TU0604B-100 Polyuretan
průměr
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
každého Kč
465,76
465,76
450,05
465,76
465,76
465,76
1170,75
236,46
236,46
1170,75
236,46
1123,52
236,46
1170,75
236,46
1170,75
236,46
1170,75
236,46
1170,75
236,46
1170,75
514,27
C3763817
C3763814
C3763822
C3763821
C3763824
C3763823
C3763834
C3763832
C3763838
C3763837
C3763842
C3763839
C3763844
C3763843
C3763846
C3763845
C3763850
C3763847
C3763854
C3763853
C3763858
C3763855
C3763862
C3763860
TU0604BU-20
TU0604BU-100
TU0604C-20
TU0604C-100
TU0604G-20
TU0604G-100
TU0604R-20
TU0604R-100
TU0604W-20
TU0604W-100
TU0604Y-20
TU0604Y-100
TU0604YR-20
TU0604YR-100
TU0805B-20
TU0805B-100
TU0805BU-20
TU0805BU-100
TU0805C-20
TU0805C-100
TU0805G-20
TU0805G-100
TU0805R-20
TU0805R-100
průměr
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
každého Kč
514,27
2567,77
514,27
2567,77
507,66
2567,77
514,27
2556,51
514,27
2567,77
514,27
2458,71
514,27
2567,77
924,09
4363,73
924,09
4609,69
924,09
4609,69
889,47
4461,48
924,09
2535,04
4589,09
680
www.brammer.biz
Pneumatika
54443 54437