Page 426 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 426
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2835150 T10
C2835151 T10
C2835152 T10
C2835153 T10
C2835154 T10
C2835155 T10
C2835156 T10
C2835157 T10
C2835158 T10
C2835159 T10
C2835160 T10
C2835161 T10
C2835162 T10
C2835163 T10
C2835164 T10
C2835165 T10
C2835166 T10
C2835167 T10
C2835168 T10
C2835169 T10
C2835170 T10
C2835171 T10
C2835172 T10
C2835173 T10
C2835174 T10
C2835175 T10
C2835176 T10
C2835177 T10
C2835178 T10
C2835179 T10
C2835180 T10
C2835181 T10
C2835182 T10
C2835183 T10
C2835184 T10
C2835185 T10
C2835186 T10
C2835187 T10
C2835188 T10
C2835189 T10
C2835190 T10
C2835191 T10
C2835192 T10
C2835193 T10
C2835194 T10
C2835195 T10
C2835196 T10
C2835197 T10
C2835198 T10
C2835199 T10
C2835200 T10
C2835201 T10
C2835202 T10
C2835203 T10
C2835204 T10
C2835205 T10
C2835206 T10
C2835207 T10
C2835208 T10
C2835209 T10
C2835210 T10
C2835211 T10
C2835212 T10
C2835213 T10
délka rozteče
1200 mm
1200 mm
1210 mm
1210 mm
1210 mm
1210 mm
1210 mm
1210 mm
1210 mm
1240 mm
1240 mm
1240 mm
1240 mm
1240 mm
1240 mm
1240 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm
1300 mm
1300 mm
1300 mm
1300 mm
1300 mm
1300 mm
1300 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1390 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
Šířka pásu
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
1732,29
2575,68
646,77
782,57
971,78
1166,69
1405,37
1732,29
2588,43
665,03
795,49
991,95
1188,58
1438,45
1750,72
2650,99
670,54
799,28
997,46
1203,39
1449,48
1761,75
2671,15
709,14
843,23
1058,12
1273,02
1530,31
1862,91
2832,80
731,20
874,41
1095,00
1313,52
1576,32
1976,65
2913,62
745,85
892,86
1106,03
1333,68
1613,03
1996,99
2939,48
753,26
911,29
1133,43
1364,87
1657,15
2033,87
3045,97
762,40
916,81
1142,73
1385,21
1657,15
2044,73
3045,97
769,80
927,84
1157,38
1388,82
1671,80
2061,27
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
1420 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1450 mm
1450 mm
1450 mm
1450 mm
1450 mm
1450 mm
1450 mm
1460 mm
1460 mm
1460 mm
1460 mm
1460 mm
1460 mm
1460 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
Šířka pásu
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
3101,12
775,32
927,84
1157,38
1394,34
1671,80
2061,27
3101,12
775,32
933,35
1161,18
1394,34
1679,21
2061,27
3101,12
775,32
935,08
1161,18
1394,34
1695,57
2061,27
3101,12
788,07
942,49
1172,20
1410,89
1714,02
2068,50
3126,80
797,21
949,72
1192,36
1432,94
1730,56
2116,42
3152,65
812,03
968,16
1214,42
1467,93
1761,75
2171,56
3284,83
856,15
1028,82
1280,43
1541,34
1844,47
2300,12
3418,90
872,69
1045,37
1296,97
1565,29
1873,77
2329,41
3474,04
874,41
1054,50
1311,79
1579,94
1886,87
2336,83
3474,04
5
120 10 mm
120 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
121 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
124 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
125 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
130 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
132 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
135 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
139 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
140 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
142 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
C2835214
C2835215
C2835216
C2835217
C2835218
C2835219
C2835220
C2835221
C2835222
C2835223
C2835224
C2835225
C2835226
C2835227
C2835228
C2835229
C2835231
C2835232
C2835233
C2835234
C2835235
C2835236
C2835237
C2835238
C2835239
C2835240
C2835241
C2835242
C2835243
C2835244
C2835245
C2835246
C2835247
C2835248
C2835249
C2835250
C2835251
C2835252
C2835253
C2835254
C2835255
C2835256
C2835257
C2835258
C2835259
C2835260
C2835261
C2835262
C2835263
C2835264
C2835265
C2835266
C2835267
C2835268
C2835269
C2835270
C2835271
C2835272
C2835273
C2835274
C2835275
C2835276
C2835277
C3184117
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
142 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
144 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
145 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
146 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
150 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
156 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
160 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
161 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
170 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
175 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
414
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie