Page 427 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 427
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2835278 T10
C2835279 T10
C2835280 T10
C2835281 T10
C2835282 T10
C2835283 T10
C2835284 T10
C2835285 T10
C2835286 T10
C2835287 T10
C2835288 T10
C2835289 T10
C2835290 T10
C2835291 T10
C2835292 T10
C2835293 T10
C2835294 T10
C2835295 T10
C2835296 T10
C2835297 T10
C2835298 T10
délka rozteče
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1780 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
Šířka pásu
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
892,86
1067,43
1330,23
1609,24
1927,19
2379,05
3580,72
907,50
1091,21
1357,63
1634,91
1967,69
2406,79
3608,13
949,72
1146,36
1422,09
1714,02
2074,02
2551,72
3872,65
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
2250 mm
Šířka pásu
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
1008,67
1216,15
1500,85
1820,70
2178,79
2671,15
4034,47
1284,22
1552,37
1899,62
2329,41
2777,65
3418,90
5131,02
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
178 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
180 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
188 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
C2835299
C2835300
C2835301
C2835302
C2835303
C2835304
C2835305
C2835306
C2835307
C2835308
C2835309
C2835310
C2835311
C2835312
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
196 10 mm
196 10 mm
196 10 mm
196 10 mm
196 10 mm
196 10 mm
196 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
225 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Optibelt Alpha Power – vysoce výkonné rozvodové řemeny
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
profil
Kód
objednávky pásu
počet Rozteč
metrická (t) metrická (hs) každého Kč
délka rozteče
Šířka pásu
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
počet Rozteč Výška profilu
zubů metrická (t) metrická (hs) každého Kč
Výška profilu
Cena
synchronního
délka rozteče
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
390 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
455 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
Šířka
pásu zubů
6 mm 78
8 mm 78
10 mm 78
12 mm 78
16 mm 78
20 mm 78
25 mm 78
6 mm 84
8 mm 84
10 mm 84
12 mm 84
16 mm 84
20 mm 84
25 mm 84
6 mm 90
8 mm 90
10 mm 90
12 mm 90
16 mm 90
20 mm 90
25 mm 90
6 mm 91
8 mm 91
10 mm 91
12 mm 91
16 mm 91
20 mm 91
25 mm 91
6 mm 100
8 mm 100
10 mm 100
12 mm 100
16 mm 100
20 mm 100
25 mm 100
Cena
C2835313
C2835314
C2835315
C2835316
C2835317
C2835318
C2835319
C2835320
C2835321
C2835322
C2835323
C2835324
C2835325
C2835326
C2835327
C2835328
C2835329
C2835330
C2835331
C2835332
C2835333
C2835334
C2835335
C2835336
C2835337
C2835338
C2835339
C2835340
C2835341
C2835342
C2835343
C2835344
C2835345
C2835346
C2835347
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 225 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 280 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 300 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 340 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
AT5 375 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
45 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
56 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
60 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
68 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
75 5 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
222,31
277,28
332,43
371,20
464,78
552,84
639,35
233,34
297,61
358,28
396,88
505,28
582,31
688,98
244,37
306,75
360,17
407,91
516,13
602,64
701,91
244,37
306,75
363,62
415,14
521,65
604,37
703,63
248,16
308,47
367,41
418,77
523,71
604,37
718,28
C2835348
C2835349
C2835350
C2835351
C2835352
C2835353
C2835354
C2835355
C2835356
C2835357
C2835358
C2835359
C2835360
C1291253
C2835361
C2835362
C2835363
C2835364
C2835365
C2835366
C2835367
C2835368
C2835369
C2835370
C2835371
C2835372
C2835373
C2835374
C2835375
C2835376
C2835377
C2835378
C2835380
C2835381
C2835382
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
248,16
312,27
371,20
422,56
523,71
604,37
718,28
248,16
321,57
372,93
424,28
536,47 5 628,32
731,20
248,16
321,57
372,93
424,28
536,47
628,32
731,20
248,16
321,57
372,93
424,28
536,47
628,32
731,20
270,04
341,73
404,12
460,99
575,07
670,54
778,94
www.brammer.biz
415
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109637