Page 424 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 424
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834892 T10
C2834893 T10
C2834894 T10
C2834895 T10
C2834896 T10
C2834897 T10
C2834898 T10
C2834899 T10
C2834900 T10
C2834901 T10
C2834902 T10
C2834903 T10
C2834904 T10
C2834905 T10
C2834906 T10
C2834907 T10
C2834908 T10
C2834909 T10
C2834910 T10
C2834911 T10
C2834912 T10
C2834913 T10
C2834914 T10
C2834915 T10
C2834916 T10
C2834917 T10
C2834918 T10
C2834919 T10
C2834920 T10
C2834921 T10
C2834922 T10
C2834923 T10
C2834924 T10
C2834925 T10
C2834926 T10
C2834927 T10
C2834928 T10
C2834929 T10
C2834930 T10
C2834931 T10
C2834932 T10
C2834933 T10
C2834934 T10
C2834935 T10
C2834936 T10
C2834937 T10
C2834938 T10
C2834939 T10
C2834940 T10
C2834941 T10
C2834942 T10
C2834943 T10
C2834944 T10
C2834945 T10
C2834946 T10
C3183741 T10
C2834947 T10
C2834948 T10
C2834949 T10
C2834950 T10
C2834951 T10
C2834952 T10
C2834953 T10
délka rozteče
440 mm
440 mm
440 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
650 mm
650 mm
650 mm
650 mm
Šířka pásu
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
674,16
828,40
1247,34
321,57
385,85
477,71
573,18
688,98
843,23
1269,57
334,50
396,88
494,25
602,64
721,90
881,83
1326,45
343,46
422,56
516,13
628,32
753,26
927,84
1388,82
356,38
426,35
534,58
639,35
769,80
942,49
1408,99
358,28
426,35
536,47
639,35
769,80
949,72
1438,45
367,41
446,34
549,40
665,03
797,21
977,47
1467,93
371,20
446,34
556,63
668,65
799,28
991,95
1482,57
385,85
453,76
565,94
685,19
823,06
1004,87
1528,59
387,57
463,05
575,07
692,60
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
650 mm
650 mm
650 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
750 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
810 mm
810 mm
810 mm
810 mm
810 mm
810 mm
810 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
Šířka pásu
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
833,91
1023,31
1545,13
387,57
464,78
576,79
699,85
841,50
1028,82
1550,65
400,32
479,43
595,24
721,90
859,77
1060,01
1581,84
400,32
479,43
602,64
721,90
870,80
1065,53
1583,57
404,12
490,46
606,27
731,20
879,93
1082,07
1603,73
418,77
494,25
613,50
740,34
892,86
1102,24
1624,06
422,56
505,28
626,42
758,78
907,50
1117,06
1724,08
424,28
508,90
633,84
767,91
916,81
1133,43
1706,60
426,35
516,13
639,35
775,32
927,84
1146,36
1715,91
446,34
536,47
668,65
804,79
5
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
45 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
50 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
53 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
55 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
56 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
60 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
61 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
63 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
C3183742
C2834954
C2834955
C2834956
C2834957
C2834958
C2834959
C2834960
C2834961
C2834962
C2834963
C2834964
C2834965
C2834966
C2834967
C2834968
C2834969
C2834970
C2834971
C2834972
C2834973
C2834974
C2834975
C2834976
C2834977
C2834978
C2834979
C2834980
C2834981
C2834982
C2834983
C2834984
C2834985
C2834986
C2834987
C2834988
C2834989
C2834990
C2834991
C2834992
C2834993
C2834994
C2834995
C2834996
C2834997
C2834998
C2834999
C2835000
C2835001
C2835002
C2835003
C2835004
C2835005
C2835006
C2835007
C2835008
C2835009
C2835010
C2835011
C2835012
C2835013
C2835014
C2835015
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
65 10 mm
65 10 mm
65 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
66 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
69 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
70 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
72 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
75 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
78 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
81 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
412
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie