Page 425 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 425
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2835016 T10
C2835017 T10
C2835018 T10
C2835019 T10
C2835020 T10
C2835021 T10
C2835022 T10
C2835023 T10
C2835024 T10
C2835025 T10
C2835026 T10
C2835027 T10
C2835028 T10
C2835029 T10
C2835030 T10
C2835031 T10
C2835032 T10
C2835033 T10
C2835034 T10
C2835035 T10
C2835036 T10
C2835037 T10
C2835038 T10
C2835039 T10
C2835040 T10
C2835041 T10
C2835042 T10
C2835043 T10
C2835044 T10
C2835045 T10
C2835046 T10
C2835047 T10
C2835048 T10
C2835049 T10
C2835050 T10
C2835051 T10
C2835052 T10
C2835053 T10
C2835054 T10
C2835055 T10
C2835056 T10
C2835057 T10
C2835058 T10
C2835059 T10
C2835060 T10
C2835061 T10
C2835062 T10
C2835063 T10
C2835064 T10
C2835065 T10
C2835066 T10
C2835067 T10
C2835068 T10
C2835069 T10
C2835070 T10
C2835071 T10
C2835072 T10
C2835073 T10
C2835074 T10
C2835075 T10
C2835076 T10
C2835077 T10
C2835078 T10
C2835079 T10
C2835080 T10
C2835081 T10
C2835082 T10
délka rozteče
840 mm
840 mm
840 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
910 mm
910 mm
910 mm
910 mm
910 mm
910 mm
910 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
950 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
970 mm
970 mm
970 mm
970 mm
970 mm
970 mm
970 mm
980 mm
Šířka pásu
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
968,16
1188,58
1781,92
460,99
552,84
685,19
828,40
997,46
1216,15
1833,44
477,71
573,18
710,88
856,15
1028,82
1269,57
1886,87
492,36
589,72
731,20
881,83
1060,01
1306,28
1939,95
505,28
604,37
753,26
907,50
1091,21
1335,58
1996,99
505,28
610,06
758,78
911,29
1098,62
1344,88
2004,39
516,13
613,50
769,80
927,84
1117,06
1363,15
2050,24
529,23
633,84
789,97
948,00
1148,25
1399,85
2120,03
536,47
642,98
797,21
962,65
1157,38
1423,81
2132,96
538,19
642,98
801,00
970,06
1164,62
1438,45
2162,43
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1150 mm
1150 mm
1150 mm
1150 mm
1150 mm
1150 mm
1150 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
Šířka pásu
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t) metrická (hs)
Cena každého Kč
665,03
826,68
999,35
1194,10
1477,06
2228,43
567,66
685,19
850,63
1026,92
1238,38
1508,43
2278,06
576,79
694,50
863,39
1043,47
1258,54
1557,88
2303,74
598,85
718,28
892,86
1072,77
1289,74
1594,60
2364,40
611,78
731,20
911,29
1098,62
1326,45
1618,55
2454,36
613,50
733,10
914,92
1104,13
1330,23
1638,71
2469,18
613,50
738,62
914,92 5 1106,03
1333,68
1657,15
2493,13
631,94
758,78
940,59
1133,43
1363,15
1684,72
2502,09
633,84
762,40
946,10
1142,73
1379,69
1695,57
2544,49
646,77
782,57
970,06
1166,69
1403,65
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
85 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
88 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
90 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
91 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
95 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
97 10 mm
98 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
552,84
C2835083
C2835084
C2835085
C2835086
C2835087
C2835088
C2835089
C2835090
C2835091
C2835092
C2835093
C2835094
C2835095
C2835096
C2835097
C2835098
C2835099
C2835100
C2835101
C2835102
C2835103
C2835104
C2835105
C2835106
C2835107
C2835108
C2835109
C2835110
C2835111
C2835112
C2835113
C2835114
C2835115
C2835116
C2835117
C2835118
C2835119
C2835120
C2835121
C2835122
C2835123
C2835124
C2835125
C2835126
C2835127
C2835128
C2835129
C2835130
C2835131
C2835132
C2835133
C2835134
C2835135
C2835136
C2835137
C2835138
C2835139
C2835140
C2835141
C2835142
C2835143
C2835144
C2835145
C2835146
C2835147
C2835148
C2835149
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
100 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
110 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
111 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
114 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
115 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
120 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
www.brammer.biz
413
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci