Page 416 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 416
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C1727425
C0590941
C0344667
C0353465
C1727427
C1727429
C2343395
C2343396
C2343397
C2343398
C2343399
C2343400
C2343401
C2343402
C0344676
C0948767
C0506739
C0350364
C0344700
C0392640
C1727433
C1727435
C1727436
C1727437
C1727438
C1727439
C1727444
C0344734
C0344740
C1727445
C0344761
C1727446
C1727447
C1727449
C2343403
C2343404
C2343405
C2343406
C3184292
C3184293
C3184294
C3184295
C1183935
C0344777
C0344787
C1727453
C2343407
C2343408
C2343409
C2343410
C2343411
C1182822
C2343412
C2343413
C2343414
C2343415
C2343416
C2343417
C1183954
C0344820
C0344823
C1421936
C1727458
C1727459
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
1280 mm
1280 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1328 mm
1328 mm
1328 mm
1328 mm
1344 mm
1344 mm
1344 mm
1344 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1680 mm
1680 mm
1680 mm
1680 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1800 mm
1800 mm
Šířka pásu
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
počet Rozteč Cena
Kód objednávky
C1727460
C0344857
C2343418
C2343419
C2343420
C2343421
C2343422
C2343423
C2343424
C2343425
C1183955
C0344889
C0344895
C1727463
C2343426
C2343427
C2343428
C2343429
C2343430
C2343431
C2343432
C2343433
C1727467
C1727468
C1727469
C1727470
C2343434
C2343435
C2343436
C2343437
C2343438
C2343439
C2343440
C2343441
C0344965
C1727473
C0344971
C1727474
C2343442
C2343443
C2343444
C2343445
C1727477
C1727478
C1727479
C1727481
C0345012
C1220922
C1727482
C1727483
C6104251
C6104252
C6104253
C6104254
C3184316
C3184317
C3184318
C3184319
C6104255
C6104256
C6104257
C6104258
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
1800 mm
1800 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1936 mm
1936 mm
1936 mm
1936 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2104 mm
2104 mm
2104 mm
2104 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2248 mm
2248 mm
2248 mm
2248 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
Šířka pásu
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
počet Rozteč Cena
5
zubů metrická
160 8 mm
160 8 mm
163 8 mm
163 8 mm
163 8 mm
163 8 mm
166 8 mm
166 8 mm
166 8 mm
166 8 mm
168 8 mm
168 8 mm
168 8 mm
168 8 mm
170 8 mm
170 8 mm
170 8 mm
170 8 mm
175 8 mm
175 8 mm
175 8 mm
175 8 mm
178 8 mm
178 8 mm
178 8 mm
178 8 mm
180 8 mm
180 8 mm
180 8 mm
180 8 mm
190 8 mm
190 8 mm
190 8 mm
190 8 mm
194 8 mm
194 8 mm
194 8 mm
194 8 mm
198 8 mm
198 8 mm
198 8 mm
198 8 mm
200 8 mm
200 8 mm
200 8 mm
200 8 mm
210 8 mm
210 8 mm
210 8 mm
210 8 mm
212 8 mm
212 8 mm
212 8 mm
212 8 mm
216 8 mm
216 8 mm
216 8 mm
216 8 mm
220 8 mm
220 8 mm
220 8 mm
220 8 mm
225 8 mm
225 8 mm
každého Kč
2829,93
4845,86
1167,51
1742,43
2483,58
4214,65
1016,24
1654,37
2518,42
4214,65
1023,52
1511,81
2532,97
3613,57
1204,72
1679,38
2990,87
4362,90
1038,53
1806,62
3014,13
4422,02
1216,81
1563,55
2987,55
4451,58
1055,53
1064,56
1866,50
4513,61
1300,54
1647,41
2767,34
3963,14
1129,66
1676,97
3216,21
4782,45
1154,30
1699,25
2858,37
4843,92
1354,50
1427,41
2862,24
4873,48
1186,31
1773,38
2474,00
5023,63
1191,13
1687,85
3416,16
5110,40
1218,23
1832,39
3048,26
5169,52
1032,50
2182,45
2591,49
6238,50
1267,61
1913,79
zubů metrická
225 8 mm
225 8 mm
238 8 mm
238 8 mm
238 8 mm
238 8 mm
242 8 mm
242 8 mm
242 8 mm
242 8 mm
250 8 mm
250 8 mm
250 8 mm
250 8 mm
260 8 mm
260 8 mm
260 8 mm
260 8 mm
263 8 mm
263 8 mm
263 8 mm
263 8 mm
280 8 mm
280 8 mm
280 8 mm
280 8 mm
281 8 mm
281 8 mm
281 8 mm
281 8 mm
284 8 mm
284 8 mm
284 8 mm
284 8 mm
300 8 mm
300 8 mm
300 8 mm
300 8 mm
313 8 mm
313 8 mm
313 8 mm
313 8 mm
325 8 mm
325 8 mm
325 8 mm
325 8 mm
350 8 mm
350 8 mm
350 8 mm
350 8 mm
381 8 mm
381 8 mm
381 8 mm
381 8 mm
410 8 mm
410 8 mm
410 8 mm
410 8 mm
450 8 mm
450 8 mm
450 8 mm
450 8 mm
každého Kč
3198,97
6344,55
1334,56
1663,74
3793,73
5590,86
1356,29
2027,20
3860,73
5739,11
1625,21
1739,94
2891,48
4962,11
1432,87
2143,44
2990,25
6158,56
1443,06
2165,26
4216,06
6335,91
1504,54
2268,85
4304,24
6693,32
1521,44
2273,76
4304,24
6693,32
1538,91
2303,78
4337,21
6784,91
1921,04
2864,35
3440,72
5889,14
1708,88
2953,66
4914,70
7174,34
2065,23
3054,13
3687,46
7440,73
2191,75
2326,03
4752,43
7921,75
1820,19
2772,25
4697,20
8392,96
2743,41
3585,94
5009,92
10311,74
2577,44
3272,11
5540,45
9429,71
404
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie