Page 213 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 213
Posuvné vodiče
Lineární vodicí systémy, příslušenství BF
BF, ploché klece s jehlovými valivými tělesy
Kód objednávky
C1431267 C6154035 C6151005 C6154036 C0179638 C2362852 C6151004 C3593002
Číslo Dílu
BF3020 BF5015 BF5023 BF5032 BF7028 BF7035 BF12022 BF12040
DW
3 mm 5 mm 5 mm 5 mm 7 mm 7 mm 12 mm 12 mm
b
20 mm 15 mm 23 mm 32 mm 28 mm 35 mm 22 mm 40 mm
LW
6,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
LW
6,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
lK
6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
C
21300 N 32700 N 47800 N 64700 N
Cena každého Kč
*** *** *** *** *** *** *** ***
Cena každého Kč
47,13 51,77 57,35 63,24
Cena každého Kč
90,72 105,42 95,75 150,96
Cena každého Kč
92,96 103,28 133,74
Cena každého Kč
*** *** *** ***
Cena každého Kč
*** *** *** *** ***
Lineární vodicí systémy, příslušenství FF
FF, ploché klece s jehlovými valivými tělesy
Lineární pohyb
Kód objednávky
C1432358 C1432361 C1432364 C1432366
Číslo Dílu
FF2010 FF2515 FF3020 FF3525
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
lke
32 mm 45 mm 60 mm 75 mm
C0
61900 N 92300 N 133200 N 177300 N
Lineární vodicí systémy, příslušenství FF..-ZW
FF..-ZW, ploché klece s jehlovými valivými tělesy
Kód objednávky
C1432359 C1432362 C1432365 C1432368
Číslo Dílu
FF2025-ZW FF2535-ZW FF3045-ZW FF3555-ZW
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
25 mm 35 mm 45 mm 55 mm
C
36600 N 56000 N 81900 N 110900 N
mm mm mm
C
21600 N 35800 N 51900 N 68200 N
Co
Lineární vodicí systémy, příslušenství FFW
FFW, úhlové ploché klece s jehlovými valivými tělesy
Kód objednávky
C1432371 C2904089 C6151032
Číslo Dílu
FFW2535 FFW3045 FFW3555
b
LW
45 60 75
20,5 mm 26 mm 31,5 mm
Lineární vodicí systémy, příslušenství H
H, ploché klece s jehlovými valivými tělesy, kovové
2
Kód objednávky
C6151033 C3593317 C2905647 C6151036
Číslo Dílu
H10 H15 H20 H25
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
lk
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
C0
62800 N 103800 N 148000 N 190000 N
Lineární vodicí systémy, příslušenství H..-ZW
H..-ZW, ploché klece s jehlovými valivými tělesy
Kód objednávky
C6151034 C6151035 C6151037 C6151038 C6151039
Číslo Dílu
H19-ZW H24-ZW H34-ZW H44-ZW H55-ZW
DW
2 mm
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
19,2 mm 24 mm 33,5 mm 44 mm 55 mm
lk
C
3500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
30300 N 37000 N 5700 N 88900 N 117000 N
123700 N 184600 N 266500 N 654700 N
www.brammer.biz
201
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86154 86153 85596 85596 85595 85560