Page 201 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 201
Vodicí lišty
Valivé vedení NSK řady RA-AN a RA-BN
Kód objednávky
C6126371
C6126385
C6126372
C6126386
C6126373
C6126387
C6126374
C6126388
C6126375
C6126389
C6126376
C6126390
C6126377
C6126391
C6126378
C6126392
Číslo Dílu
RAA15ANP6Z
RAA15BNP6Z
RAA20ANP6Z
RAA20BNP6Z
RAA25ANP6Z
RAA25BNP6Z
RAA30ANP6Z
RAA30BNP6Z
RAA35ANP6Z
RAA35BNP6Z
RAA45ANP6Z
RAA45BNP6Z
RAA55ANP6Z
RAA55BNP6Z
RAA65ANP6Z
RAA65BNP6Z
H
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
W
34 mm
34 mm
44 mm
44 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
126 mm
126 mm
J
26 mm
26 mm
36 mm
50 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
70 mm
120 mm
B
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
76 mm
76 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
10300 N
13000 N
19200 N
24000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
210000 N
288000 N
Cena Jmenovité základní statické každého zatížení Kč
27500 N
37000 N
52500 N
70000 N
72700 N
92900 N
93500 N
121000 N
129000 N
175000 N
229000 N
305000 N
330000 N
462000 N
504000 N
756000 N
Cena každého zatížení Kč
27500 N ***
37000 N ***
52500 N ***
70000 N ***
72700 N ***
121000 N 5596,30
129000 N ***
175000 N ***
229000 N ***
305000 N ***
330000 N ***
462000 N ***
504000 N ***
756000 N ***
***
***
5163,55
6020,66
4994,58
6020,66
6152,45
5935,71
6526,01
7624,88
7339,05
10261,65
13359,26
15601,51
17930,17
22434,75
Valivé vedení NSK řady RA-EM a RA-GM
Kód objednávky
C7291826
C7291827
C7291828
C7291829
C7291830
C7291831
C7291832
C2529825
C7291833
C7291834
C7291835
C7291837
C7291838
C7291839
C7291840
C7291841
Jmenovité základní dynamické zatížení
10300 N
13000 N
19200 N
24000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
210000 N
288000 N
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu
RAA15EMP6Z
RAA15GMP6Z
RAA20EMP6Z
RAA20GMP6Z
RAA25EMP6Z
RAA25GMP6Z
RAA30EMP6Z
RAA30GMP6Z
RAA35EMP6Z
RAA35GMP6Z
RAA45EMP6Z
RAA45GMP6Z
RAA55EMP6Z
RAA55GMP6Z
RAA65EMP6Z
RAA65GMP6Z
H
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
W
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
J
38 mm
38 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
72 mm
72 mm
82 mm
82 mm
100 mm
100 mm
116 mm
116 mm
142 mm
142 mm
B
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
92900 N
*** 2 93500 N ***
www.brammer.biz
189
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
392747 96573