Page 118 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 118
Pojezdové a opěrné kladky
Dvouřadé pojezdové kladky
• Dvoubřitá těsnění opatřená mazivem podle DIN 51 825 K3K-30 • Rozmezí vnějšího průměru od 32 mm do 85 mm
• S poloměrem vnějšího kroužku 500 mm
• Lze dodat s ochranou Corrotect® nebo z korozi odolné oceli.
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm
17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 28 mm 32 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 47 mm 52 mm
LR5304-2RS 20 mm LR5005-2RS 25 mm LR5205-2RS 25 mm LR5305-2RS 25 mm LR5006-2RS 30 mm LR5206-2RS 30 mm LR5306-2RS 30 mm LR5007-2RS 35 mm LR5207-2RS 35 mm LR5307-2RS 35 mm LR5208-2RS 40 mm LR5308-2RS 40 mm
Pojezdové kladky RSTO
Bez axiálního
Průměr vnitřní
7 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm 25 mm
vedení, vnější kroužek bez žeber.
1
Kód objednávky
C0010620 C0010623 C0010625 C0010603 C0010605 C0010607 C0010609 C0010611
Vnejší prumer
16 mm 19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 47 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
7,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 15,8 mm 15,8 mm
Cena Kód každého Kč objednávky
200,24 C0010613 237,49 C0010615 258,80 C0010616 468,90 C0010618 493,87 C0010619 538,39 C0010621 576,18
642,97
Průměr vnitřní
30 mm 38 mm 42 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Vnejší prumer
52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Šířka vnějšího
Cena každého Kč
688,17
829,86 1477,55 1443,81 2786,43 2462,58
Kód objednávky
C0149587 C0053076 C0044567 C0048453 C0011571 C0011578 C0011572 C0011581 C0011573 C0011584 C0020104 C0011587 C0052446 C0029792 C0011590
Číslo Dílu
LR50/5-2RSR LR50/6-2RSR LR50/7-2RSR LR50/8-2RSR LR5000-2RS LR5200-2RS LR5001-2RS LR5201-2RS LR5002-2RS LR5202-2RS LR5003-2RS LR5203-2RS LR5303-2RS LR5004-2RS LR5204-2RS
Prumer Vnejší kroužku prumer
Šířka vnějšího kroužku (c)
7 mm
9 mm
10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 12 mm 15,9 mm 13 mm 15,9 mm 14 mm 17,5 mm 22,2 mm 16 mm 20,6 mm
Cena Kód každého Kč objednávky
706,65 C0011605
845,72 C0011574 1204,49 C0011593 665,69 C0011608 719,49 C0021468 970,52 C0011596 772,62 C0011611 1106,26 C0011575 890,78 C0011599 890,13 C0011614 1028,36 C0011602 1070,73 C0011617
1346,93 956,44 983,12
Prumer Číslo Dílu kroužku
Vnejší prumer
62 mm 52 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 80 mm 68 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
22,2 mm 16 mm 20,6 mm 25,4 mm 19 mm 23,8 mm 30,2 mm 20 mm 27 mm 34,9 mm 30,2 mm 36,5 mm
Cena každého Kč
1289,26 1287,56 1175,67 1664,59 1165,91 1314,48 2100,17 1334,70 1718,31 2359,05 1664,11 2793,89
Číslo Dílu
RSTO5-TV RSTO6-TV RSTO8-TV RSTO10 RSTO12 RSTO15 RSTO17 RSTO20
Číslo Dílu
RSTO25 RSTO30 RSTO35 RSTO40 RSTO45 RSTO50
kroužku
15,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm
(c)
Pojezdové kladky STO
Bez axiálního
vedení, vnější kroužek bez žeber.
Kód Cena Kód
Cena každého Kč
856,84
974,24 1416,83 1679,95 2449,09 2914,61
objednávky
C0010933 C0010935 C0010912 C0010914 C0010916 C0010918 C0010920
Číslo Dílu
STO6-TV STO8-TV STO10 STO12 STO15 STO17 STO20
Prumer kroužku
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm
Vnejší prumer
19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 47 mm
Šíre
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm
každého Kč objednávky 362,90 C0010922 440,65 C0010924 727,55 C0010926 672,91 C0010928 660,70 C0010930 727,30 C0010931
911,05
Číslo Dílu
STO25 STO30 STO35 STO40 STO45 STO50
Prumer kroužku
25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm
Vnejší prumer
52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Šíre
16 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
106
www.brammer.biz
Ložiska
31380 31379 29315