Page 119 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 119
Pojezdové a opěrné kladky
Pojezdové kladky
Bez axiálního vedení, s přírubovým těsněním na obou stranách.
Kód objednávky
C0010423
C0010425
C0010427
C0010429
C0010431
C0010433
Číslo Dílu
RNA22/6-2RSR
RNA22/8-2RSR
RNA2200-2RSR
RNA2201-2RSR
RNA2202-2RSR
RNA2203-2RSR
Průměr vnitřní
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Vnejší prumer
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
11,8 mm
11,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
15,8 mm
Cena každého Kč
383,01
342,03
555,26
816,67
594,39
642,29
Kód objednávky
C0010435
C0010437
C0010439
C0010441
C0010443
Číslo Dílu
RNA2204-2RSR
RNA2205-2RSR
RNA2206-2RSR
RNA2207-2RSR
RNA2208-2RSR
Průměr vnitřní
25 mm
30 mm
35 mm
42 mm
48 mm
Vnejší prumer
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Šířka vnějšího kroužku (c)
17,8 mm
17,8 mm
19,8 mm
22,7 mm
22,7 mm
Cena každého Kč
727,36
824,83
989,08
1543,70
1970,06
Ložiska
Pojezdové válečkové kladky NA
Bez axiálního vedení, s přírubovým těsněním na obou stranách.
Kód objednávky
C0009711
C0009713
C0009715
C0009717
C0009719
C0009721
C0009723
C0009725
Číslo Dílu
NA22/6-2RSR
NA22/8-2RSR
NA2200-2RSR
NA2201-2RSR
NA2202-2RSR
NA2203-2RSR
NA2204-2RSR
NA2205-2RSR
Prumer kroužku
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Vnejší prumer
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Šíre
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
402,79
499,51
681,43
725,95
740,80
798,82
983,47
1009,60
Kód objednávky
C0009727
C0009729
C0009731
C0009733
C0009734
Číslo Dílu
NA2206-2RSR
NA2207-2RSR
NA2208-2RSR
NA2209-2RSR
NA2210-2RSR
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Šíre
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena každého Kč
1106,47
1598,99
1706,94
***
3690,50
Pojezdové kladky NATR
S axiálním vedením, mezerová těsnění na obou stranách.
1
Kód objednávky
C0009889
C0009890
C0009895
C0009896
C0009899
C0009900
C0009853
C0009854
C0009857
C0009858
Číslo Dílu
NATR5
NATR5-PP-A
NATR6
NATR6-PP-A
NATR8
NATR8-PP-A
NATR10
NATR10-PP-A
NATR12
NATR12-PP-A
Prumer kroužku
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Vnejší prumer
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Šíre
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Cena každého Kč
375,80
605,53
375,80
438,06
436,52
683,80
750,93
707,23
700,32
775,88
Kód objednávky
C0009861
C0009862
C0009865
C0009866
C0009869
C0009870
C0009873
C0009874
C0009877
C0009878
Číslo Dílu
NATR15
NATR15-PP-A
NATR17
NATR17-PP-A
NATR20
NATR20-PP-A
NATR25
NATR25-PP-A
NATR30
NATR30-PP-A
Prumer kroužku
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Vnejší prumer
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Šíre
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
Cena každého Kč
921,62
829,29
819,06
897,65
910,82
1112,26
994,48
1122,67
1775,74
1321,89
www.brammer.biz
107
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31383 31382
31381