Page 117 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 117
Axiální soudečková ložiska | Křížené kroužky pro otoče | Pojezdové válečky (pojezdové vačky)
Axiální soudečková ložiska SKF Explorer
• Vyrovnává nesouosost hřídele vzhledem k tělesu • Nepodléhá vychýlení a nesouososti hřídele
• Odolá velmi silným osovým zatížením
• Umožňuje relativně vysokorychlostní provoz
• Kromě osového zatížení pojme i radiální zatížení
• K dispozici průměry vrtání od 60 do 1600 mm
• Nyní k dispozici v modernizované verzi SKF Explorer pro dvojnásobnou užitnou dobu při špatném mazání a za podmínek vážného znečištění
Kód objednávky
C0001526
C0001527
C0001528
C0001530
C0001531
C0001532
C0001509
C0001533
C0001510
C0001534
C0001511
C0001535
C0001512
Prumer Cena
Kód objednávky
C0001536
C0001513
C0001537
C0001514
C0001538
C0001539
C0001540
C0001541
C0001542
C0001500
C0001519
C0001543
C0001546
Prumer Cena
Číslo Dílu
29412 E
29413 E
29414 E
29416 E
29417 E
29418 E
29320 E
29420 E
29322 E
29422 E
29324 E
29424 E
29326 E
kroužku
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
Vnejší prumer
130 mm
140 mm
150 mm
170 mm
180 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
Celková výška
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
58 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
každého Kč
17220,97
11863,18
13443,67
17837,02
19799,63
20884,25
16787,59
25525,09
15960,37
25441,83
19790,78
31887,08
21497,17
Číslo Dílu
29426 E
29328 E
29428 E
29330 E
29430 E
29432 E
29434 E
29436 E
29438 E
29240 E
29340 E
29440 E
29452 E
kroužku
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
260 mm
Vnejší prumer
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
480 mm
Celková výška
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
95 mm
103 mm
109 mm
115 mm
48 mm
85 mm
122 mm
132 mm
každého Kč
34130,35
32581,93
54423,92
28488,61
42608,70
66118,52
58121,52
95259,77
100398,87
63917,91
58937,54
110760,96
***
Ložiska se zkříženými válečky
Rozměrové řady 18 podle DIN 616.
Kód Vnitřní objednávky Číslo Dílu průměr
C0030490 SX011814-A 70 mm
C0030759 SX011818-A 90 mm
C0034675 SX011820-A 100 mm
C0029191 SX011824-A 120 mm
C0031435 SX011828-A 140 mm
C0037234 SX011832-A 160 mm
C0032828 SX011836-A 180 mm
Pojezdové rolny
Utěsněné na obou stranách.
Vnejší Cena
Kód Vnitřní objednávky Číslo Dílu průměr
C0035888 SX011840-A 200 mm
C0053061 SX011848-A 240 mm
C0118576 SX011860 300 mm
C0035729 SX011868 340 mm
C0037513 SX011880 400 mm
C0048284 SX0118/500 500 mm
Vnejší Cena
prumer
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
225 mm
Celková výška
10 mm
13 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
každého Kč
***
***
***
10048,93
***
***
***
prumer
250 mm
300 mm
380 mm
420 mm
500 mm
620 mm
Celková výška
24 mm
28 mm
38 mm
38 mm
46 mm
56 mm
každého Kč
***
***
*** 1 ***
***
***
31181
Kód objednávky
C0011619
C0048221
C0741412
C0373196
C3010203
C0011618
C0157597
C0011552
C0056013
C0055965
C0047550
C0055795
C0046453
Prumer Číslo Dílu kroužku
LR604-2RSR 4 mm`
LR605-2RSR 5 mm
LR606-2RSR-A 6 mm
LR607-2RSR 7 mm
LR608-2RSR 8 mm
LR6000-2RSR-HLW 10 mm
LR200-2RS 10 mm
LR200-X-2RS-HLW 10 mm
LR6001-2RSR 12 mm
LR201-2RSR 12 mm
LR201-X-2RSR 12 mm
LR202-2RSR 15 mm
LR202-X-2RSR 15 mm
Šířka
vnějšího Cena
Kód Prumer objednávky Číslo Dílu kroužku
C0048105 LR203-2RSR 17 mm
C0055164 LR203-X-2RSR 17 mm
C0055961 LR204-2RSR 20 mm
C0049161 LR204-X-2RSR 20 mm
C0011561 LR205-2RSR 25 mm
C0061632 LR205-NPP 25 mm
C0011564 LR206-2RS 30 mm
C0011563 LR206-X-2RS 30 mm
C0011566 LR207-2RS 35 mm
C0011565 LR207-X-2RS 35 mm
C0011570 LR209-2RS 45 mm
C0011569 LR209-X-2RS 45 mm
Šířka
vnějšího Cena
Vnejší prumer
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
24 mm
28 mm
32 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
kroužku (c)
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
každého Kč
375,48
399,60
532,53
312,38
***
374,93
381,03
361,79
368,60
377,61
385,07
321,46
367,33
Vnejší prumer
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
kroužku (c)
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
19 mm
19 mm
každého Kč
412,90
454,37
418,58
460,61
648,47
631,01
950,36
848,97
1069,78
1053,79
1494,19
1397,17
www.brammer.biz
105
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
29314 30650