Page 116 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 116
Axiální soudečková ložiska
Axiální soudečková ložiska v provedení X-life
• Jednořadá, naklápěcí ložiska
• Kompenzace úhlového vychýlení
• Přenos velmi vysokých axiálních sil
• Poměrně vysokootáčkové vlastnosti
• Vzhledem ke sklonu ložiskových kroužků k ose ložiska přenáší i radiální zatížení
• Řada X-life pro série 293 a 294 s vnějším průměrem do 1220 mm
• Zbrusu nově vyvinutá vnitřní konstrukce se zvýšenou únosností - možnost zeštíhlování
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
Vnejší prumer
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
Šírka
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
každého Kč
9875,37
9530,74
10368,95
10270,84
12104,99
12536,78
17277,24
10189,98
16601,59
11853,10
15945,89
13064,71
19758,33
14696,48
25637,06
17473,15
29443,00
20694,77
30229,44
24125,78
38790,27
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
Vnejší prumer
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
340 mm
400 mm
360 mm
420 mm
380 mm
440 mm
420 mm
480 mm
440 mm
480 mm
500 mm
Šírka
67 mm
95 mm
67 mm
103 mm
73 mm
109 mm
78 mm
115 mm
85 mm
122 mm
85 mm
122 mm
85 mm
122 mm
95 mm
132 mm
95 mm
109 mm
109 mm
každého Kč
29004,64
44113,33
30613,45
47586,37
36926,85
69228,84
41103,78
73497,77
47648,72
92312,28
62849,90
***
72021,32
***
79791,22
***
***
***
***
C2547140
C0760359
C2542318
C2542319
C0756494
C2542327
C2540904
C1420162
C0944381
C0862968
C2542317
C0741760
C0881148
C1420497
C2542291
C2542328
C2542292
C2128852
C2542289
C2151736
C2542290
29412-E1
29413-E1
29414-E1
29415-E1
29416-E1
29317-E1
29417-E1
29318-E1
29418-E1
29320-E1
29420-E1
29322-E1
29422-E1
29324-E1
29424-E1
29326-E1
29426-E1
29328-E1
29428-E1
29330-E1
29430-E1
C2128849
C0944678
C2542326
C0506931
C2542325
C2542293
C2542324
C2542294
C2542322
C2542284
C2542323
C2542283
C2542320
C2542285
C2539069
C2542286
C3898049
C6774697
C2542321
29332-E1
29432-E1
29334-E1
29434-E1
29336-E1
29436-E1
29338-E1
29438-E1
29340-E1
29440-E1
29344-E1
29444-E1
29348-E1
29448-E1
29352-E1
29452-E1
29356-E1
29360-E1
29364-E1
Axiální soudečková ložiska NSK
1
Používají se hlavně pro vysoká axiální zatížení, při průhybu hřídele. • Samonaklápěcí funkce, běží i při průhybu hřídele
• Vysoce odolná ocelová nebo mosazná klec
Vysoká únosnost axiálního zatížení
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0044389
C0044390
C0044391
C0044392
C0044393
C0044371
C0044394
C0044372
C0044395
C0044373
C0044396
C0044374
C0044397
C0044375
C0044398
C0044376
Číslo Dílu
29412E
29413E
29414E
29415E
29416E
29317E
29417E
29318E
29418E
29320E
29420E
29322E
29422E
29324E
29424E
29326E
Prumer kroužku
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
Vnejší prumer
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
Celková výška každého Kč
objednávky
C0044399
C0044377
C0044400
C0044378
C0044401
C0044379
C0044402
C0044380
C0044403
C0044381
C0044404
C0044382
C0044405
C0044364
C0044383
C0044406
Číslo Dílu
29426E
29328E
29428E
29330E
29430E
29332E
29432E
29334E
29434M
29336E
29436M
29338E
29438M
29240M
29340E
29440M
Prumer kroužku
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Vnejší prumer
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
Celková výška každého Kč
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
8679,52
9699,46
10419,29
11062,20
12324,62
11259,27
14682,87
10958,43
13203,18
10950,58
16339,53
12718,15
20109,76
13782,92
23871,66
15635,93
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
67 mm
95 mm
67 mm
103 mm
73 mm
109 mm
78 mm
115 mm
48 mm
85 mm
122 mm
27394,48
19919,02
33814,93
21499,71
34817,49
24628,31
41323,01
26504,41
49239,49
30911,83
64374,83
35955,12
68804,77
41257,39
43141,64
82056,39
104
www.brammer.biz
Ložiska
29732 403273