Page 114 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 114
Axiální jehlová ložiska | Jehlová ložiska / kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Podložky axiálních ložisek AS
Vhodné pro AXK a K811, podle DIN 5405-3/ISO 303.
Kód objednávky
C0008352
C0008353
C0008354
C0008355
C0008357
C0008360
C0008364
C0008366
C0008367
C0008368
C0008369
C0008370
C0008371
C0008372
C0008373
Celková Cena
Kód objednávky
C0008374
C0008375
C0008376
C0008377
C0008378
C0008379
C0008380
C0008381
C0008356
C0008358
C0008359
C0008361
C0008362
C0008363
C0008365
Celková výška
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
159,74
152,99
225,33
255,77
***
***
460,75
684,42
***
1000,99
779,22
Číslo Dílu
AS0414
AS0515
AS0619
AS0821
AS1024
AS1226
AS1528
AS1730
AS2035
AS2542
AS3047
AS3552
AS 4060
AS4565
AS5070
Prumer kroužku
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
14 mm
15 mm
19 mm
21 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
65 mm
70 mm
výška
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
každého Kč
***
***
***
***
***
24,96
***
***
25,36
***
***
***
***
***
73,88
Číslo Dílu
AS5578
AS6085
AS6590
AS7095
AS75100
AS80105-HLA
Prumer kroužku
Vnejší prumer
78 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
135 mm
145 mm
155 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
AS85110
AS90120
AS100135
AS110145
AS120155
AS130170
AS140180
AS150190
AS160200
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Axiální jehlová ložiska AXW
Jednosměrná, AXK s podložkami axiálních ložisek.
Kód objednávky
C0008411
C0008412
C0008413
C0008414
C0008415
C0008416
Kombinovaná ložiska NKIA/NKIB
Celková Cena
Kód objednávky
C0008417
C0008418
C0008419
C0008420
C0008421
Celková výška
7,2 mm
7,2 mm
8,2 mm
8,2 mm
8,7 mm
Cena každého Kč
161,87
259,97
286,67
369,29
749,85
1
Číslo Dílu
AXW10
AXW12
AXW15
AXW17
AXW20
AXW25
Prumer kroužku
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Vnejší prumer
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
38 mm
45 mm
výška
6,2 mm
6,2 mm
6,7 mm
6,7 mm
6,7 mm
7,2 mm
každého Kč
***
***
146,95
***
170,06
190,98
Číslo Dílu
AXW30
AXW35
AXW40
AXW45
AXW50
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
50 mm
55 mm
63 mm
68 mm
73 mm
NKIA: jednosměrný axiální komponent, podle DIN 5 429-2. NKIB: obousměrný axiální komponent.
Kód Cena
Kód objednávky
C0010123
C0010111
C0010124
C0010112
C0010125
C0010113
C0010126
C0010114
C0010127
C0010115
C0010128
C0010116
C0010129
C0010117
C0010130
Cena každého Kč
1513,13
1417,65
1718,80
1865,71
2094,71
2093,41
2406,81
4230,64
2996,89
2945,47
3968,25
3749,56
4370,46
4363,12
4994,81
objednávky
C0021425
C0021428
C0010107
C0021429
C0010108
C0010118
C0010109
C0010119
C0010106
C0027266
C0010110
C0010120
C0021426
C0010122
C0021427
Číslo Dílu
NKIA5901
NKIB5901
NKIA5902
NKIB5902
NKIA5903
NKIB5903
NKIA5904
NKIB5904
NKIA59/22
NKIB59/22
NKIA5905
NKIB5905
NKIA5906
NKIB5906
NKIA5907
Prumer kroužku
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
Vnejší prumer
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
39 mm
39 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
55 mm
Šíre
16 mm
17,5 mm
18 mm
20 mm
18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
27 mm
každého Kč
632,51
744,81
637,57
1067,26
691,20
985,11
856,39
993,79
1786,21
1046,54
1141,70
1153,81
1106,79
1320,03
1299,61
Číslo Dílu
NKIB5907
NKIA5908
NKIB5908
NKIA5909
NKIB5909
NKIA5910
NKIB5910
NKIA5911
NKIB5911
NKIA5912
NKIB5912
NKIA5913
NKIB5913
NKIA5914
NKIB5914
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Vnejší prumer
55 mm
62 mm
62 mm
68 mm
68 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Šíre
30 mm
30 mm
34 mm
30 mm
34 mm
30 mm
34 mm
34 mm
38 mm
34 mm
38 mm
34 mm
38 mm
40 mm
45 mm
102
www.brammer.biz
Ložiska
31171 31180 31179