Page 993 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 993

Sistema Roloc
Dischi in tela Roloc 361F
Disco robusto, offre buone prestazioni di levigatura per tutte le applicazioni. Confezione da 50 dischi.
Codice
C4193401
C4193403
C4123111
C4193402
C4193417
C4193000
C4125402
C4193423
C4193418
C4111330
C4193419
C4109518
C4193420
C4193421
C4125889
C4193416
C4109760
C4124085
C4125404
C4121547
C4193422
Dimensioni del
disco abrasivo Grana Colore
Velocità operativa (max)
Prezzo unitario €
0,89
0,89
0,89
0,89
1,00
1,00
1,00
1,00
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
25mm P36 Marrone 25000
25mm P60 Arancio 25000
25mm P80 Giallo 25000
25mm P120 Bianco 25000
38mm P36 Marrone 20000
38mm P50 Verde 20000
38mm P60 Arancio 20000
38mm P120 Bianco 20000
50mm P36 Marrone 20000
50mm P50 Verde 20000
50mm P0060 Arancio 20000
50mm P80 Giallo 20000
50mm P100 Blu 20000
50mm P120 Bianco 20000
50mm P240 Verde 20000
75mm P0024 Nero 20000
75mm P36 Marrone 20000
75mm P50 Verde 20000
75mm P60 Arancio 20000
75mm P80 Giallo 20000
75mm P0120 Bianco 20000
Dischi in tela Roloc 777F
Contiene minerale Cubitron, per una lunga vita del prodotto e un taglio veloce. L’additivo alla levigatura riduce l’accumulo di calore per fornire un taglio più a freddo su metalli sensibili al calore. Il supporto in tela fornisce maggiore flessibilità rispetto alla fibra, per migliori capacità di smussamento. Confezione da 50 dischi.
Codice
C4193520
C4193521
C4193522
C4193523
C4193524
C4193525
C4193526
C4193519
C4193404
C4193527
C4193528
C4193529
C4193530
C4011072
C3966300
Dimensioni del
disco abrasivo Grana Colore
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
1,02
1,02
1,02
1,02
1,14
1,51
1,51
1,51
1,04
2,26
2,26
2,26
2,26
25mm P36 Marrone 25000
25mm P50 Verde 25000
25mm P60 Arancio 25000
25mm P80 Giallo 25000
38mm P60 Arancio 20000
50mm P36 Marrone 20000
50mm P50 Verde 20000
50mm P0060 Arancio 20000
50mm P80 Giallo 20000
75mm P36 Marrone 20000
75mm P50 Verde 20000
75mm P60 Arancio 20000
75mm P80 Giallo 20000
P60
P80
Dischi fibrati Roloc 785C
7
Alte prestazioni di taglio e lunga durata per applicazioni di media pressione. L’additivo alla levigatura riduce l’accumulo di calore per fornire un taglio più a freddo su metalli sensibili al calore. I dischi fibrati Roloc sono l’ideale per le applicazioni Roloc più impegnative e per confinare l’area da levigare.
Confezione da 50 dischi.
Dimensioni del disco abrasivo: 75 mm. Configurazione del foro: Standard Massima velocità (giri/min): 20000
Codice Grana Colore
C4106975 P36 Marrone
C4106974 P60 Arancio
C4106973 P80 Giallo
Prezzo unitario €
C4106972 P100
C4106971 P120
Blu 1,83
Bianco 1,83
Abrasivi
979
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10015 10016
10023


































































































   991   992   993   994   995