Page 831 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 831

Utensili per tornitura esterna
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955826
C6955827
C6955822
C6955828
C6955823
C6955829
C6955824
C6955830
C6955825
Numero Parte
SCLCR 1010 E 08
SCLCR 1212 F 08
SCLCL 1212 F 08
SCLCR 1616 H 08
SCLCL 1616 H 08
SCLCR 2020 K 12-M-A
SCLCL 2020 K 12-M-A
SCLCR 2525 M 12-M-A
SCLCL 2525 M 12-M-A
Dimensione b
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione f
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensione h=h1
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione l1
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensione l2
13,2 mm
13,4 mm
13,4 mm
15,2 mm
15,2 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Inserti
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
Prezzo unitario €
64,49
64,49
64,49
64,49
64,49
71,99
71,99
75,85
75,85
Taglio e perforazione
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955831
C6955832
C6955833
C6955834
Numero Parte
SDJCR 1010 E 07
SDJCR 1212 F 07
SDJCR 2020 K 11-M-A
SDJCR 2525 M 11-M-A
Dimensione b
10 mm
12 mm
20 mm
25 mm
Dimensione f
12 mm
16 mm
25 mm
32 mm
Dimensione h=h1
10 mm
12 mm
20 mm
25 mm
Dimensione l1
70 mm
80 mm
125 mm
150 mm
Dimensione l2
14 mm
14 mm
20 mm
20 mm
Inserti
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC..11T3..
DC..11T3..
Prezzo unitario €
64,49
64,49
71,99
75,85
Impero Internal Threading Bars
4
Codice
C6955870
C6955868
C6955871
C6955869
Numero Parte
STJCR 2020 K 16-M-A
STJCL 2020 K 16-M-A
STJCR 2525 M 16-M-A
STJCL 2525 M 16-M-A
Dimensione b
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione f
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensione h=h1
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione l1
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Dimensione l2
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Inserti
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
Prezzo unitario €
71,99
71,99
75,85
75,85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
817
236746 239089
239088


































































































   829   830   831   832   833