Page 830 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 830

Utensili per tornitura esterna
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955802 C6955803
Numero Parte
PSKNR 2020 K 12 PSKNR 2525 M 12
Dimensione a
3,1 mm 3,1 mm
Dimensione b
Dimensione f
Dimensione h=h1
20 mm 25 mm
Dimensione l1
125 mm 150 mm
Dimensione l2
Inserti
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Prezzo unitario €
66,62 70,17
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955805 C6955804
Numero Parte
PWLNR 2020 K 0604 PWLNL 2020 K 0604
Dimensione b
20 mm 20 mm
Dimensione f
Dimensione h=h1
Dimensione l1
125 mm 125 mm
Dimensione l2
20 mm 20 mm
Inserti
WNM. 0604.. WNM. 0604..
Prezzo unitario €
66,62 66,62
25 mm 25 mm
20 mm 20 mm
Codice
C6955812 C6955811 C6955650 C6955649 C6955652 C6955651
Numero Parte
S25T-PCLNR 12 S25T-PCLNL 12 A32S-PCLNR 12 A32S-PCLNL 12 A40T-PCLNR 12 A40T-PCLNL 12
Dimensione Dmin
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Dimensione f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm 27 mm
Dimensione h
23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 38 mm 38 mm
Dimensione l1
300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Inserti
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Prezzo unitario €
183,53 183,53 190,63 190,63 213,95 213,95
Impero Tools for Internal Turning
4
Codice
C6955638 C6955637 C6955813 C6955815 C6955814
Numero Parte
A20Q-PWLNR 0604 A20Q-PWLNL 0604 S25T-PWLNR 0604 S32U-PWLNR 08 S32U-PWLNL 08
Dimensione Dmin
27 mm 27 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Dimensione f
13 mm 13 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Dimensione h
18 mm 18 mm 23 mm 30 mm 30 mm
Dimensione l1
180 mm 180 mm 300 mm 350 mm 350 mm
Inserti
WNM. 0604.. WNM. 0604.. WNM. 0604.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Prezzo unitario €
168,32 168,32 183,53 190,63 190,63
816
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Impero Tools for Internal Turning
20 mm 25 mm
25 mm 32 mm
36 mm 36 mm
Taglio e perforazione
236770 236771 239087 239085


































































































   828   829   830   831   832