Page 829 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 829
Utensili per tornitura esterna
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955718 C6955716 C6955719 C6955717
Numero Parte
DCLNR 2020 K 12 DCLNL 2020 K 12 DCLNR 2525 K 12 DCLNL 2525 K 12
Dimensione b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Dimensione h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Dimensione l2
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Inserti
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Prezzo unitario €
66,62 66,62 *** ***
Prezzo unitario €
66,62 66,62 70,17 70,17 70,17 70,17
Taglio e perforazione
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955735 C6955732 C6955736 C6955733 C6955737 C6955734
Numero Parte
DDJNR 2020 K 15 DDJNL 2020 K 15 DDJNR 2525 M 11 DDJNL 2525 M 11 DDJNR 2525 M 15 DDJNL 2525 M 15
Dimensione b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Dimensione f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Dimensione h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Dimensione l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Dimensione l2
40 mm 40 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm
Inserti
DN.. 1506.. DN.. 1506.. DNM. 1104.. DNM. 1104.. DN.. 1506.. DN.. 1506..
Impero Tools for External Turning
Codice
C6955770 C6955768 C6955771 C6955769
Numero Parte
DWLNR 2020 K 08 DWLNL 2020 K 08 DWLNR 2525 M 08 DWLNL 2525 M 08
Dimensione b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Dimensione h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Dimensione l2
35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Inserti
WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Prezzo unitario €
66,62 66,62 70,17 70,17
Impero Tools for External Turning
4
Codice
C6955800 C6955798 C6955801 C6955799
Numero Parte
PSBNR 2020 K 12 PSBNL 2020 K 12 PSBNR 2525 M 12 PSBNL 2525 M 12
Dimensione b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Dimensione h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Dimensione l2
36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Inserti
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Prezzo unitario €
66,62 66,62 70,17 70,17
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
815
236774 236773 236772 236744