Page 799 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 799
Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Fresatura
6 Frese a riccio Xtra·tec®
F 4038 / F 4138 / F 4238 / F 4338
– Impiego nella fresatura per spallamenti retti e per compiti
di rifinitura dei profili nei più svariati materiali
– Campo diametri da 20 a 125 mm, lunghezze di taglio fino
a 124 mm
– Elevato volume di truciolatura anche su macchine a bassa
potenza, grazie alla geometria altamente positiva degli inserti
7 Uomini duri Protostar®
– Fresa in metallo duro integrale molto versatile e potente, per
fresatura per spallamenti retti e per scanalature, lavorazio-
ne a tuffo inclinata e fresatura ad interpolazione elicoidale
– Adatta alla fresatura per scanalature e di contornatura,
grazie alle diverse profondità del vano di scarico del truciolo nella zona frontale
8 Frese a spianare Xtra·tec® F 4033 / F 4047 / F 4048
– Sistemi di inserti a 8 taglienti per i più svariati
angoli di registrazione
– Massima produttività nella fresatura a spianare,
grazie alle geometrie altamente positive combinate a inserti negativi estremamente stabili
9 Fresa sferica Protostar® N 40
– Utilizzabile per tutte le forme nella lavorazione
a 5 assi, ma anche con macchine a 3 assi e nella
lavorazione a costante Z
– Rivestimento TAX ad elevatissime prestazioni
10 Tagliente multiplo Protostar® N 50
– Massima produttività nella rifinitura dei profili,
grazie agli elevati numeri di denti (6, 7 oppure 8)
– Ottimale evacuazione del truciolo, grazie all’angolo
di spirale da 50°
11 Fresa ettagonale Xtra·tec® F 4045
– Per la lavorazione di sgrossatura di tutte le ghise
– Con inserto a 14 taglienti e massimo passo dei denti,
78
9
10
12
per massimizzare il volume di materiale asportato
Frese per spallamenti Xtra·tec® F 4041
– Disegno dell’inserto unico nel suo genere, con quattro taglienti per inserto e precisi angoli a 90° sullo spallamento generato
– Taglienti di forma elicoidale sugli inserti negativi, per un taglio dolce e positivo
12
11
4
13 Frese High Performance Xtra·tec® F 4030
– Possibilità di avanzamenti fino a 3,5 mm/dente
– Massima produttività, massima sicurezza di processo
e taglio dolce al contempo grazie al disegno negativo dell’inserto, unico nel suo genere
785
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione