Page 783 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 783
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P DN
l1 js16 (in)
4,331
4,331
4,921
Lc (in)
0,709
0,787
0,984
d1 h9 (in)
0,367
0,480
0,590
h12 lg (in) (in)
0,275 7/16 in
0,36 9/16 in
0,442 11/16 in
Prezzo unitario €
92,80
119,48
149,35
AEP2256302
AEP2256302
AEP2256302
Rivestimento Nom
THL 1/2-13
THL 5/8-11
THL 3/4-10
(in)
0,5
0,625
0,75
N
4
4
4
Codice
C6049144
C6049145
C6049146
Taglio e perforazione
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P Rivestimento Nom
THL 1/4-20
THL 5/16-18
THL 3/8-16
DN (in)
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
3,15
3,543
3,937
Lc (in)
0,394
0,472
0,591
l3 ±1 (in)
1,075
1,378
1,535
d1 h9
(in) (in) (in)
Prezzo unitario €
50,47
63,14
75,71
h12 lg
N
3
3
3
Codice
C6049147
C6049148
C6049149
AEP2251312
AEP2251312
AEP2251312
0,255 0,191 5/16 in
0,318 0,238 3/8 in
0,318 0,286 7/16 in
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P DN
l1 js16 (in)
4,331
4,331
4,921
Lc (in)
0,709
0,787
0,984
d1 h9 (in)
0,367
0,480
0,590
h12 lg (in) (in)
0,275 7/16 in
0,36 9/16 in
0,442 11/16 in
N
4
4
4
Codice
C6049150
C6049151
C6049152
Prezzo unitario €
92,80
119,48
149,35
AEP2256312
AEP2256312
AEP2256312
Rivestimento Nom
THL 1/2-13
THL 5/8-11
THL 3/4-10
(in)
0,5
0,625
0,75
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
4
AEP2351302
AEP2351302
AEP2351302
AEP2351302
AEP2351302
DN-P Rivestimento Nom
THL No. 6-40
THL No. 10-32
THL 1/4-28
THL 5/16-24
THL 3/8-24
DN (in)
0,138
0,19
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
2,205
2,756
3,15
3,543
3,937
Lc (in)
0,256
0,315
0,394
0,472
0,472
l3 ±1 (in)
0,516
0,791
1,02
1,378
1,535
d1 h9 (in)
0,141
0,194
0,255
0,318
0,381
h12 lg (in) (in)
0,11 3/16 in
0,152 1/4 in
0,191 5/16 in
0,238 3/8 in
0,286 7/16 in
N
3
3
3
3
3
Codice
C6049153
C6049154
C6049155
C6049156
C6049157
Prezzo unitario €
46,87
48,62
55,52
69,42
83,33
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
769
41864 41863 41862 41861