Page 781 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 781

Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNF Tap ~DIN 2184-1 2B
Taglio e perforazione
EP2351302
EP2351302
EP2351302
EP2351302
EP2351302
DN-P DN Rivestimento Nom (mm)
THL No. 4-48 2,845
THL No. 6-40 3,505
THL No. 8-36 4,166
THL No. 10-32 4,826
THL 1/4-28 6,35
l1
js16 (mm)
56
56
63
70
80
Lc (mm)
6
6,5
7
8
10
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
11 3,5
13,1 4
17,4 4,5
20,7 6
25,9 7
h12 (mm)
2,7
3
3,4
4,9
5,5
lg
(mm) N
6 3
6 3
6 3
8 3
8 3
Codice
C6049123
C6049124
C6049125
C6049126
C6049127
Prezzo unitario €
50,37
46,87
45,11
48,62
55,52
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN 2184-1 2B
DN-P DN Rivestimento Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc d1 h9 (mm) (mm)
h12 (mm)
4,9
5,5
7
9
lg
(mm) N
Codice
C6049128
C6049129
C6049130
C6049131
Prezzo unitario €
69,42
83,33
102,07
130,81
EP2356302
EP2356302
EP2356302
EP2356302
13 6
15 7
13 9
15 12
8 3
8 3
10 4
12 4
Paradur® Eco Plus - UNF Tap ~DIN 2184-1 2B
4
l3 DN-PDNl1 Lc±1
Rivestimento Nom (mm) js16 (mm) (mm) (mm)
d1 h9 (mm)
h12 (mm)
lg (mm)
N
Codice
Prezzo unitario €
55,52
EP2351312 THL 1/4-28 6,35 80 10 25,9 7 5,5 8 3 C6049132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
767
41858 41857 41856


































































































   779   780   781   782   783