Page 658 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 658

Accessori GOP
Lama BiM-TiN ACI 85 EB Wood and Metal, 85 mm
DCS355D2-QW Utensile a oscillazione 18 V XR brushless 2 Ah con 35 accessori
LAMA SEGMENTATA BIM ACZ 85EB WOOD+METAL, 85 mm
Il motorino brushless DEWALT offre un tempo di
esecuzione fino al 57% maggiore rispetto ai motorini
a spazzole. Il sistema di accessori QUICK-CHANGE
consente di cambiare le lame e gli accessori
rapidamente e senza dover utilizzare strumenti.
L’innesco a velocità variabile DUAL-GRIP fornisce un
controllo definitivo sulla velocità e sull’applicazione. Il
LED luminoso illumina le superfici di lavoro più oscure
per un taglio accurato. La guida al taglio con controllo
di profondità migliora l’accuratezza del taglio per lavori
di precisione. L’adattatore con estrazione della polvere Codice supporta l’utilizzo in associazione con gli aspirapolvere
DEWALT per l’estrazione della polvere.
• Lama segmentata BIM-TiN Multi Material, piana
• Tagli dal pieno nel cartongesso o in lastre di
fibrocemento (ad esempio per l’installazione di un
ventilatore)
• Taglio di listelli e profilati di piccole dimensioni (ad
esempio i listelli in alluminio per copertura pavimenti)
• Esecuzione di aperture in resine epossidiche/
vetroresina (ad esempio su plance per imbarcazioni)
Prezzo unitario €
C4994091 35,19
• Lama segmentata BIM Wood and Metal a centro depresso
• Taglio a misura dei telai delle porte (legno tenero e duro, pannelli impiallaciati, pannelli rivestiti in materiale plastico)
• Taglio di laminato o parquet (ad esempio per l’inserimento di una parete divisoria)
• Taglio di listelli e profilati di piccole dimensioni (ad esempio i listelli in alluminio per copertura pavimenti)
• •
• •
Lama segmentata BIM Wood and Metal a centro depresso
Taglio a misura dei telai delle porte (legno tenero e duro, pannelli impiallaciati, pannelli rivestiti in materiale plastico)
Taglio di laminato o parquet (ad esempio per l’inserimento di una parete divisoria)
Taglio di listelli e profilati di piccole dimensioni (ad esempio i listelli in alluminio per copertura pavimenti)
Codice
C3416608
Prezzo unitario €
24,18
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Codice Tensione
C6822528 18 V
Prezzo unitario €
379,00
LAMA SEGMENTATA HCS ACZ 85EC WOOD, 85 mm
Lama segmentata BIM ACZ 100 BB Wood and Metal, 100 mm
Lama BiM-TiN ACI 65 AB Wood and Metal, 65 mm
3
• Lama segmentata HCS Wood a centro depresso
• Tagli dal pieno nel legno massiccio (ad esempio per
l’installazione di griglie di aerazione)
• Taglio a filo del legno (ad esempio un tenone
• Lama segmentata BIM-TiN Multi Material, piana
• Esecuzione di aperture in resine epossidiche/
vetroresina (ad esempio su plance per imbarcazioni)
• Esecuzione di tagli su lamiere fino a circa 1mm di
spessore (ad esempio, per aperture su carrozzerie)
• Rimozione del vecchio stucco dalle finestre
Prezzo unitario €
33,87
sporgente di un giunto in legno)
• Taglio a misura di tubi in plastica (PVC)
Codice
C3416615
Prezzo unitario €
21,90
Codice
C4994081
Codice
C4994092
Prezzo unitario €
30,99
644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48787 218270
48760 48786
48769
48761


































































































   656   657   658   659   660