Page 657 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 657

Utensili multitaglio GOP | Utensile oscillante
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah, L-BOXX, 36 ac- cessories)
GOP 300 SCE 240V
DWE315K-QS
Utensile Multi-Funzione ad oscillazione; Potenza
resa 300 Watt; velocità 0-22.000 orb/min, angolo oscillazione 1.6° , aggangio rapido accessori
senza chaivi, interruttore a doppia presa, blocco dell’interruttore. DOTAZIONE (versione DWE315KT): Lama per taglio legno e chiodi, Lama per taglio
veloce legno, Lama per taglio precisi legno, Lama semicircolare per veloce legno, Lama semicircolare per rimozione fughe, Raspa rigida, Platorello per levigatura, Carta abrasiva (25 fogli grana assorita), Adattatore universale, Chiavi a brugola 3 e 5mm, Adattatore
per aspirazione, Stop di profondità / Guida per tagli rettilinei, Valigetta T-STAK.
• Sistemare, adattare, riparare perfettamente Svariate possibilità di applicazione, come taglio dal pieno, taglio a filo e levigatura, grazie al vasto assortimento di accessori
• Eccellente maneggevolezza, grazie alla forma compatta e al peso ridotto di solo 1,0 kg
• Potenza professionale, come gli utensili a filo comparabili, con una velocità fino a 20.000 oscillazioni al minuto Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per una maggiore durata e un’autonomia della batteria imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Regolazione della velocità impostabile tra 5.000 e 20.000 oscillazioni al minuto
• Indicatore del livello di carica della batteria integrato
• Softgrip per una presa ergonomica e un lavoro senza
sforzi
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere
ricaricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
• Sostituzione dell’accessorio in un batter d’occhio Sistema SDS per una sostituzione rapida e senza attrezzi di accessori con il massimo comfort di impiego
• Potente motore da 300 watt con Constant Electronic, per un avanzamento del lavoro costante in ogni applicazione
• Ridotto ingombro dell’impugnatura, per lavorare comodamente in applicazioni di precisione e nell’impiego continuo Preselezione del numero di giri, per una regolazione perfetta in base ai vari accessori e materiali
• Il programma completo di accessori offre soluzioni per molteplici applicazioni
• L’impugnatura con rivestimento in gomma morbida consente di lavorare comodamente in diverse posizioni
• L’attacco sferico per cavi integrato aumenta la flessibilità ed impedisce la rottura dei cavi
Codice Tensione
C6072776 230 V
Prezzo unitario €
215,00
Numero di modello
DWE315K-QS
Potenza di uscita
300 Watts
Numero di modello
GOP 300 SCE 240V
Peso netto
1,7 kg
Ingresso alimentazione
300 W
Velocità libera (RPM)
20000
DCS355M2-QW Utensile a oscillazione 18 V XR brushless 4 Ah con 35 accessori
Codice
C6074953
Prezzo unitario €
355,35
GDA 280E 240V
Numero di modello
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
1,5 Ah
Peso netto
1 kg
Velocità libera (RPM)
20000
Codice Tensione
C6074952 10,8 V
Multi-cutter GOP 250 CE
Prezzo unitario €
307,97
•
• •
• •
•
La potente per angoli e bordi Maneggevole e con 280 watt di potenza, per un’elevata asportazione di materiale nella levigatura e lucidatura di angoli e bordi, nei punti di difficile accesso e sulle piccole superfici
Sistema «SDS» per una sostituzione semplice e senza attrezzi del foglio abrasivo
Softgrip per una buona maneggevolezza Rotellina di regolazione elettronica per la preselezione del numero di giri per lavorare in base al materiale
Elevata asportazione
Canale di aspirazione integrato per un collegamento diretto all’aspiratore
Impugnatura snella
Il motorino brushless DEWALT offre un tempo di
esecuzione fino al 57% maggiore rispetto ai motorini
a spazzole. Il sistema di accessori QUICK-CHANGE
consente di cambiare le lame e gli accessori
rapidamente e senza dover utilizzare strumenti.
L’innesco a velocità variabile DUAL-GRIP fornisce un
controllo definitivo sulla velocità e sull’applicazione. Il
LED luminoso illumina le superfici di lavoro più oscure
per un taglio accurato. La guida al taglio con controllo 3 di profondità migliora l’accuratezza del taglio per lavori
di precisione. L’adattatore con estrazione della polvere
supporta l’utilizzo in associazione con gli aspirapolvere
DEWALT per l’estrazione della polvere.
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Numero di modello
GDA280E/240V
Base Size
93
Orbit rate
9000-19000
Ingresso alimentazione
280 W
Dimensione levigatrice
92 mm
Velocità libera (RPM)
4500-9500
Peso netto
1,1 kg
Codice Tensione
C6822527 18 V
Prezzo unitario €
459,00
Un universo di possibilità per risolvere qualsiasi tipo di problema
Prezzo Codice Tensione unitario €
C3974460 240 277,07
Codice
Prezzo unitario €
C3944837 262,65
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
643
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48515
48517
48528
48516
218267
48546


































































































   655   656   657   658   659