Page 656 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 656
Lame per seghetti alternativi | Elettrofresatrice
Bi-metal 18tpi lama per seghetto alternativo per metallo - 2pk
Bi-metal 24tpi lama per seghetto alternativo per metallo - 2pk
Bi-Metal 10tpi lama per seghetto alternativo Down Cutting per legno - 2pk
92 x 10 x 0,9mm Ideale per il taglio di metallo di medio spessore.
92 x 10 x 0,9mm Ideale per il taglio di fogli sottili e acciaio inox. Lama codolo a T
100 x 0,8 x 1,3mm Ideale per tagli puliti e omogenei del legno - i denti down cutting impediscono la scheggiatura del legno Lama codolo a T.
Lama codolo a T.
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4187553
Prezzo unitario €
2,34
Codice
C4187559
Prezzo unitario €
19,65
C4187552 2,34
135 x 10 x 1,3mm Ideale per il taglio del legno a medio spessore e in caso di necessità di lame più lunghe per il taglio di prodotti a sezione più spessa. Lama codolo a T.
Bi-Metal 32tpi lama per seghetto alternativo per metallo - 2pk
Bi-Metal 20tpi lama per sega a svolgere per legno - 2pk
Bi-Metal 18tpi lama per seghetto alternativo per metallo - 2pk
92 x 5 x1,3mm. usata per il taglio di curve strette in fogli di legno. Lama codolo a T.
Prezzo Codice unitario €
C4187540 3,73
92 x 10 x 0,9mm Ideale per il taglio di metallo spesso. Lama codolo a T.
92 x 10 x 0,9mm Ideale per il taglio di fogli molto sottili e acciaio inox. Lama codolo a T.
Bi-metal 14tpi lama per Seghetto alternativo per metallo - 2pk
Codice
C4187556
Prezzo unitario €
4,09
Codice
C4187561
Prezzo unitario €
2,34
Codice
C4187551
GKF 600 240V
3
Prezzo unitario €
2,34
• • • •
Il maneggevole specialista per i
ergonomica: consentono la guida con una mano sola, specifica per la lavorazione dei bordi
La regolazione continua della profondità di fresatura mediante rotellina di regolazione ed il fissaggio senza gioco del motore consentono un’impostazione esatta ed una precisione ripetibile
Vasta gamma di accessori in una robusta valigetta per soddisfare le molteplici esigenze della lavorazione dei bordi Scala incisa in alluminio per un’impostazione precisa della profondità di fresatura desiderata
Rapida sostituzione dell’utensile grazie al dispositivo di arresto dell’alberino
Prezzo Codice unitario €
C6060933 277,07
bordi Struttura molto compatta ed area di impugnatura
Numero di modello
GKF 600 240V
Depth, plunge max
45
Ingresso alimentazione
600 W
Velocità libera (RPM)
0-2600
Tipo di portautensili
1/4
Peso netto
4 kg
642
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9031 9041 9044
48586
9037 9033
9049 9035