Page 591 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 591
Cordless SDS+
GBH 18V-EC SDS 3-function with BRUSHLESS motor (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
DCH253M2-QW
• Combinazione imbattibile di peso e potenza Lunga durata (153 fori 6 x 40 mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria (4,0 Ah) grazie all’efficiente motore Brushless EC Bosch
• Peso ridotto (soli 2,6 kg) e struttura compatta per un lavoro confortevole
• La maggiore asportazione di materiale della sua categoria durante la scalpellatura
(12 kg/ora) Motore EC Brushless Bosch: compatto, protetto contro la polvere,
leggero ed assolutamente esente da manutenzione
• Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione
ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del
100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal
surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Estremamente robusto: il sistema «Electronic Motor Protection» disattiva il motore
in caso di sovraccarico; perfettamente funzionante anche dopo un test di caduta
sul calcestruzzo da un’altezza di 2 m
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento,
indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
Codice Prezzo unitario €
Tassellatori SDS plus 18v 24mm
24mm, energia del colpo 2.1J (EPTA 05⁄2009), potenza resa 400W, velocità 0-1200 giri/ min, 0-4500 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), 3.1Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio da 4.0Ah, caricabatterie universale, impugnatura laterale antivibrante, valigetta
Numero di modello
DCH253M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Forza
2,1 J
Tasso di impatto (Max)
4500 bpm
Potenza di uscita
400 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 1200 rpm
Tensione
18 V
Codice Tensione
C6072763 18 V
Prezzo unitario €
539,00
Numero di modello
GBH 18V-EC SDS 3-function (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Capacità di foratura (cemento) mm
18
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Capacità di foratura legno mm
20
Tasso di impatto (Max)
4550 bpm
Lunghezza
285 mm
Max Velocità (RPM)
1400
Potenza
18 V
C6074930
GBH 36 VF-LI (2 x 4.0 Ah, QCC, case) SDS Rotary Hammer Drill
808,55
Potenti come utensili a filo Potente come un utensile a filo: fino a 195 fori (6 x 40 mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria, ottimale per lavori in esterno
• Massa battente pneumatica con funzione di scalpellatura, ottimizzata per fori da
8 - 16 mm nel calcestruzzo (max. 26 mm)
• Adatto anche alla foratura con punte con codolo cilindrico nel legno e nel
metallo, grazie al mandrino autoserrante in dotazione Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento, 3 indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
Numero di modello
GBH 36 VF-LI Professional
Capacità della batteria
36 V
Bit fermo
SDS-Plus
Forza
2,8 J
Tasso di impatto (Max)
4260
Ingresso alimentazione
600W
Velocità
0 – 960 rpm
Prezzo Codice Capacità della batteria unitario €
C6790196 36 V 1155,66
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
577
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240655
48569
48156