Page 459 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 459
Armadietti con ruote
Carrello strumenti a 6 cassetti 1578
• Piattaforma di lavoro in ABS con 3 scompartimenti per le piccole parti
• Con maniglia per poterlo spingere, tirare e ruotare con facilità
• I cassetti si aprono su entrambi i lati
• I cassetti possono essere ripartiti e la confezione include 6 divisori in lunghezza e 2 di traverso • Capacità di carico per cassetto 20 kg
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Telaio GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 140 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 100 mm, una provvista di freno
• Capacità di carico totale 200 kg
• Dimensioni: A 930 x L 605 x P 375 mm
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT, piano nero
Codice Numero di cassetti Profondità totale
C1450205 6 375 mm
Carrello portautensili con 7 cassetti
Altezza Totale
930 mm
Larghezza
605 mm
Prezzo unitario €
449,25
• Piattaforma di lavoro in ABS con 3 scomparti portaminuteria
• Con maniglia di trasporto
• Cassetti ad estrazione totale, 1-5 con suddivisione interna personalizzabile
• 8 divisori longitudinali e 2 trasversali forniti in dotazione
• Sistema di sblocco con una sola mano e fermo di sicurezza
• Portata per cassetto 40 kg
• Due pareti laterali con fori quadri, spostate verso l’interno, per l’applicazione di accessori
• La fornitura comprende contenitori per minuteria e un assortimento di ganci da 10 pezzi
• Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
• Con protezione per le gambe, testate con paraurti verticali di sicurezza
• Struttura carrello GEDORE con ruote di eccellente qualità dotate di cuscinetti, 2 ruote fisse Ø 140 mm e 2 ruote piroettanti Ø 100 mm, di cui una con freno totale
• Portata utile totale 330 kg
• Misure: A 965 x L 720 x P 395 mm
• Corpo GEDORIT blu, cassetti GEDORIT argento, piano di copertura nero
• Utensili non inclusi nella fornitura
• Accessori opzionali: Piano di lavoro in legno N. 2525 HP
Codice
C1450369
Carrello portautensili con 7 cassetti
• Piattaforma di lavoro in ABS con 3 scomparti portaminuteria • Con maniglia di trasporto
• Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm)
• Cassetti ad estrazione totale, estraibili
Prezzo unitario €
756,75
1
• Sistema di sblocco con una sola mano e fermo di sicurezza per evitare l’apertura accidentale durante lo spostamento del carrello
• Guide con cuscinetti a sfere
• Cassetti con suddivisione interna personalizzabile, divisori longitudinali (DL) e trasversali (DT) forniti in dotazione, vedere tabella
• Per pareggiare e fissare i moduli, ordinare in aggiunta il modulo distanziatore 1500 ED-70 XL
• L’ultimo cassetto è concepito per gli oggetti pesanti
• I cassetti portano fino a 40 kg; l’ultimo fino a 60 kg
• Pareti laterali entrambe con fori quadri per l’applicazione di chiavi dinamometriche o di altri utensili lunghi o minuteria
• Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
• Protezione per le gambe e paraurti perimetrale di sicurezza
• Struttura carrello GEDORE per carichi pesanti con ruote di eccellente qualità dotate di cuscinetti, 2 ruote fisse Ø 200 mm e 2 ruote piroettanti Ø 125 mm con freno totale
• Portata utile totale 500 kg
• Misure: A 985 x L 775 x P 435 mm
• Corpo GEDORIT blu, cassetti GEDORIT argento, piano di copertura nero
• Utensili non inclusi nella fornitura
• Accessori opzionali: Cassettiera portautensili 2430, Pannello posteriore R 2004 L, RT 2004 L o RB 2004 L, Piano di lavoro in legno 2004 HP
• Ulteriori varianti di cassetti su richiesta!
Prezzo Codice unitario €
C2694781 1203,75
Utensili a mano e immagazzinamento
445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41466 41480
6397