Page 460 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 460
Armadietti con ruote
1
Carrello strumenti a 9 cassetti
• Piattaforma di lavoro in ABS con 3 scompartimenti per le piccole parti
• Con maniglia per poterlo spingere, tirare e ruotare con facilità
• Cassetti completamente estensibili, estraibili
• Utilizzabile con una mano grazie al blocco di sicurezza che impedisce ai cassetti di aprirsi in movimento • Cuscinetti a sfera
• I cassetti possono essere ripartiti individualmente e la confezione include divisori in lunghezza (LD) e di traverso (CD), consultare la tabella
• Il cassetto inferiore è progettato per reggere carichi maggiori
• Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg (tranne 2004 1000)
• Scompartimento sul lato della maniglia con lastra perforata 9 x 33 mm per fissare gli accessori • Porta compartimento è bloccabile con la serratura centrale
• Quattro cassetti estraibili per le piccole parti
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Protezione tallone e protezione da urti su tutta la superficie
• Telaio resistente GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 200 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 125 mm, una con freno totale
• Capacità di carico totale 500 kg
• Dimensioni: A 985 x L 775 x P 435 mm
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT, piano nero
• Consegna senza strumenti e accessori
• Accessori opzionali: Cassetto strumenti 2430, pannello posteriore R 2004 L, RT 2004 L o RB 2004 L, piano di legno 2004 HP
• Altre combinazioni di cassetti su richiesta
Codice Prezzo unitario €
C2694761 1213,50
Tavolo da lavoro mobile 1504
• Superficie di lavoro multistrato in faggio spessa 30 mm, con protezione aggiuntiva grazie a verniciatura a base di olio di semi di lino
• Un cassetto più grande per gli strumenti lunghi o 6 moduli per strumenti (moduli da 1/3)
• Cassetti completamente estensibili
• Utilizzabile con una mano grazie al blocco di sicurezza che impedisce ai cassetti di aprirsi in movimento • Cuscinetti a sfera
• I cassetti possono essere ripartiti e la confezione include 10 divisori in lunghezza e 2 di traverso
• Il cassetto inferiore è progettato per reggere carichi maggiori
• Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
• Grande spazio di deposito con porta che si può chiudere a chiave
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Con protezione tallone
• Telaio resistente GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 200 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 125 mm con freno totale
• Capacità di carico statico 700 kg, 500 kg se in movimento
• Dimensioni: A 985 x L 1250 x P 550 mm
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT
• Consegna senza strumenti
• Accessori opzionali: Pannello posteriore R 1504 XL-L
Larghezza
1100 mm
1250 mm
Codice Numero di cassetti
C2720009 9
C2720027 7
Tavolo da lavoro mobile 1502
Prezzo unitario €
1634,61
1979,66
• Superficie di lavoro multistrato in faggio spessa 25 mm, con protezione aggiuntiva grazie a verniciatura a base di olio di semi di lino
• Sei cassetti completamente estensibili
• Blocco di sicurezza con una mano
• Cuscinetti a sfera
• I cassetti possono essere ripartiti individualmente e la confezione include 10 divisori in lunghezza e 2 di traverso oltre ai 2 moduli distanziatori 1500 ED-70 K
• Il cassetto inferiore è progettato per reggere carichi maggiori
• Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
• Spazi ampi e facilmente accessibili per parti ingombranti
• Chiusura centrale con serratura a cilindro
• Con protezione tallone
• Telaio resistente GEDORE con ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli, con 2 rotelle fisse da Ø 200 mm e 2 rotelle girevoli da Ø 125 mm con freno totale
• Capacità di carico statico 700 kg, 500 kg se in movimento
• Dimensioni: A 875 x L 950 x P 550 mm
• Modello S con morsa n° 409
• Colore blu GEDORIT, cassetti argento GEDORIT
• Consegna senza strumenti
Codice Numero di cassetti Profondità totale
C2719989 6 550 mm
Altezza Totale
870 mm
Larghezza
950 mm
Prezzo unitario €
1192,74
446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6396 6496 6518