Page 457 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 457
Armadietti con ruote
Armadietto porta attrezzi professionale con struttura ampia a 7 cassetti
Armadietto mobile con 7 cassetti
Cassetta per attrezzi con 3 cassetti
Sistema di bloccaggio positivo con apertura a cassetto singolo impedendo l’apertura indesiderata o accidentale dei cassetti.
4 ruote una con freno diam. 125 millimetri, per una migliore agilità e stabilità apertura e chiusura dei cassetti è molto semplice grazie alla soluzione uniforme - maniglia cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l’apertura di un carrello di un cassetto carrozza. • Sistema di bloccaggio
• 4 ruote, una dotata di freno
• Cassetti con guide a sfera
• Il coperchio in materiale sintetico protegge i cassetti e gli attrezzi da danni
• Possibilità di aggiungere accessori
• Verniciatura ecologica priva di cadmio e piombo.
• 7 cassetti (cinque con dimensioni di 560 x 365 x 70 mm, due con dimensioni di 560 x 400 x 150 mm)
• Capacità di carico statico senza ruote: 1600 kg
• Carico massimo per ogni cassetto: 40 kg
• Materiale: lamiera
• Coperchio con serratura e cassetti con guide a sfera • Coperchio con serratura, quando è chiuso, i cassetti sono bloccati
• Cassetti con sistema di guide a sfera
• Il coperchio in materiale sintetico protegge i cassetti e gli attrezzi da danni
• Verniciatura ecologica priva di cadmio e piombo.
• 3 cassetti (due con dimensioni di 563 x 365 x 70 mm, uno con dimensioni di 563 x 400 x 150 mm)
• Costruzione affidabile e robusta, lamiera di acciaio di prima qualità
• Verniciatura opaca elettrostatica a polvere, elegante, durevole e antigraffio.
• Cassetti con massima estensibilità – compatibili con inserti SBS
• Sistema di chiusura Smart-LockTM su ogni cassetto, che previene l’apertura accidentale quando l’armadietto è in movimento
• Movimenti scorrevoli con guide telescopiche a sfera che garantiscono un agevole utilizzo.
• Cassetto inferiore con doppie guide
• Sistema di chiusura centralizzato
• Supporti per bombolette spray e rotoli di carta
• Piano di lavoro incassato con un tappetino di qualità che garantisce un’idonea area di lavoro
• 7 cassetti, Dimensioni: 5 - 702 x 380 x 80mm, 1 - 702 x 380 x 120mm, 1 - 702 x 380 x 140mm
• Materiale: lamiera
• Carico massimo per ogni cassetto: 30 kg
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C6892322
Armadietto mobile con 8 cassetti
Prezzo unitario €
408,22
C6892319 261,10
Cassetta per attrezzi con 5 cassetti
• Sistema di bloccaggio
• Coperchio con serratura, quando è chiuso, i cassetti sono bloccati
• Cassetti con guide a sfera
• Il coperchio in materiale sintetico protegge i cassetti e gli attrezzi da danni
• Verniciatura ecologica priva di cadmio e piombo.
• 5 cassetti (quattro con dimensioni di 570 x 265 x 70 mm e uno da 570 x 280 x 150 mm)
• Materiale: lamiera
• Carico massimo per ogni cassetto: 30 kg
Codice
C6891515
Prezzo uni- tario €
637,13
Armadietto per attrezzi professionale con struttura ampia e sommità in legno a 13 cassetti
1
Sistema di bloccaggio positivo con apertura a cassetto singolo impedendo l’apertura indesiderata o accidentale dei cassetti.
4 ruote una con freno diam. 125 millimetri, per una migliore agilità e stabilità apertura e chiusura dei cassetti è molto semplice grazie alla soluzione uniforme - maniglia cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l’apertura di un carrello di un cassetto carrozza. • Sistema di bloccaggio
• 4 ruote, una dotata di freno
• Cassetti con guide a sfera
• Il coperchio in materiale sintetico protegge i cassetti e gli attrezzi da danni
• Possibilità di aggiungere accessori
• Verniciatura ecologica priva di cadmio e piombo.
• 8 cassetti (sette con dimensioni di 560 x 365 x 70 mm, uno con dimensioni di 560 x 400 x 150 mm)
• Capacità di carico statico senza ruote: 1600 kg
• Carico massimo per ogni cassetto: 40 kg
• Materiale: lamiera
Codice
Prezzo unitario €
• Verniciatura opaca elettrostatica a polvere, elegante, durevole e antigraffio.
• Cassetti con massima estensibilità – compatibili con inserti SBS
• Sistema di chiusura Smart-LockTM su ogni cassetto, che previene l’apertura accidentale quando l’armadietto è in movimento
• Movimenti scorrevoli con guide telescopiche a sfera che garantiscono un agevole utilizzo
• Cassetto inferiore con doppie guide
• Sistema di chiusura centralizzato
• Piano di lavoro in legno
• 13 cassetti, Dimensioni: (1,981 x 380 x 100mm, 5,525 x 380 x 80mm, 1525 x 380 x 220mm, 5 x 395 x 380 x 80mm, 1 395 x 380 x 220mm)
C6892320 290,11
Prezzo unitario €
1081,84
Prezzo unitario €
Codice
C6874398
Codice
C6892323
450,13
Utensili a mano e immagazzinamento
443
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201477
201476
201472
201471
187569
202567