Page 32 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 32
Chiavi - chiavi a cricco combinate
Set cricchetti JOKER 8pz Set prolunghe metriche 8pz
Chiave combinata Joker metrica
Applicazione: per viti e dadi a testa esagonale
Modello: chiave fissa e chiave ad anello a cricchetto; funzione di sostegno grazie alla piastrina metallica nella bocca che riduce il pericolo che le viti o i dadi vadano persi; con i suoi denti extra duri, la piastrina metallica intercambiabile nella bocca mantiene le viti
e i dadi, riducendo il pericolo che la chiave scivoli; la piastrina d’arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite, permettendo di lavorare con coppie più elevate; la combinazione di due esagoni permette un accoppiamento perfetto con la vite o il dado, riducendo il pericolo che la chiave scivoli; angolo di richiamo di solo 30° all’estremità della chiave fissa per evitare di perdere tempo dovendo girare la chiave in continuazione durante l’avvitamento; funzione di cricchetto all’estremità della chiave ad anello con ingranaggio a denti molto fini (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti; utensile fucinato con forma speciale per poter trasmettere coppie elevate e garantire un’elevata resistenza alla flessione; acciaio al cromo molibdeno per prestazioni elevate; rivestimento al nickel cromo per un’elevata resistenza alla corrosione.
Cricchetti JOKER AF imperiali
La chiave a cricchetto combinata Joker è una vera
e propria rivoluzione della tecnologia delle chiavi. Questa chiave a forchetta incredibilmente versatile sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; il design a doppio innesto esagonale elimina il bisogno di capovolgere la chiave ad ogni giro; funzione di adesione della vite, piastra di arresto, enorme capacità di trasferimento della coppia e ganasce per far presa anche sui bulloni o i dadi più arrugginiti. Ideale come serratubi, con un terminale a cricchetto a 80 denti robusto e preciso. Set di 8 pezzi contenuto in un robusto astuccio arrotolato. Contenuti del set: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18mm
La chiave a cricchetto combinata Joker è una vera
e propria rivoluzione della tecnologia delle chiavi. Questa chiave a forchetta incredibilmente versatile sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; il design a doppio innesto esagonale elimina il bisogno di capovolgere la chiave ad ogni giro; funzione di adesione della vite, piastra di arresto, enorme capacità di trasferimento della coppia e ganasce per far presa anche sui bulloni o i dadi più arrugginiti. Ideale come serratubi, con un terminale
a cricchetto a 80 denti robusto e preciso. Versione imperiale contrassegnata con placchetta argentata alla forchetta (le unità metriche sono contrassegnate in nero).
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C5042985
C5042988
C5042990
C5042992
C5042993
C5042996
C5042998
C5043201
Dimensione
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Prezzo unitario €
18,02
18,21
19,30
20,22
23,69
24,81
27,56
28,10
Codice
C5014830
C4190455
C5042945
C5042950
C4190456
C5042952
C5042954
C5042955
C4190457
1 C5042959 18 mm
Prezzo unitario €
16,91
16,91
18,83
18,83
18,91
23,54
23,89
23,89
24,20
27,20
27,29
C5043357 158,02
Set cricchetti JOKER 8pz metrici
La chiave a cricchetto combinata Joker è una vera
e propria rivoluzione della tecnologia delle chiavi. Questa chiave a forchetta incredibilmente versatile sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; il design a doppio innesto esagonale elimina il bisogno di capovolgere la chiave ad ogni giro; funzione di adesione della vite, piastra di arresto, enorme capacità di trasferimento della coppia e ganasce per far presa anche sui bulloni o i dadi più arrugginiti. Ideale come serratubi, con un terminale a cricchetto a 80 denti robusto e preciso. Il set di 11 pezzi è contenuto in un robusto astuccio arrotolato. Contenuti del set: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
Prezzo Codice unitario €
C5043364 237,05
Dimensione
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
Set cricchetto JOKER 4pz AF
C4190458
19 mm
Set di chiavi combinate Joker - 4 pezzi
Una vera rivoluzione nella tecnologia delle chiavi. La più versatile chiave aperta, sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; funzione d’arresto ed elevate possibilità di torsione. Forte come un serratubi e con un terminale a cricchetto robusto e preciso.
La chiave a cricchetto combinata Joker è una vera
e propria rivoluzione della tecnologia delle chiavi. Questa chiave a forchetta incredibilmente versatile sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; il design a doppio innesto esagonale elimina il bisogno di capovolgere la chiave ad ogni giro; funzione di adesione della vite, piastra di arresto, enorme capacità di trasferimento della coppia e ganasce per far presa anche sui bulloni o i dadi più arrugginiti. Ideale come serratubi, con un terminale
a cricchetto a 80 denti robusto e preciso. Versione imperiale contrassegnata con placchetta argentata alla forchetta (le unità metriche sono contrassegnate in nero). Set di 4 pezzi in un robusto astuccio arrotolato. Contenuti del set: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
Gamma del contenuto: 10, 13, 17, 19mm
Codice
C4190460
Prezzo unitario €
83,12
Codice
C5043347
Prezzo unitario €
88,76
18
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10362
10350
37130
37128
37135
37133