Page 17 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 17
Chiavi - chiavi combinate
Chiavi ad anello biesagonale combinate - metriche
Chiavi a combinazione 7
13 Chiavi combinate OPEN-BOX
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotto secondo DIN3113. Metriche
• Conforme a DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738 • Anello spostato di 15° dall’asta, asta in struttura a trave
• Misure 3 e 5,5 con anello esagonale e fino a 6 con profilo UD
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anello lucidato
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (misura metrica), acciaio in lega al cromo, cromate.
Codice
C4972110
C4972111
C4972145
C4972112
C4972146
C4972147
C4972148
C4972149
C4972150
C4972151
C4972152
C4972153
C4972154
C4972155
C4972113
C4972114
C4972115
C4972116
C4972117
C4972118
C4972119
C4972120
C4972121
C4972122
C4972123
Dimensioni sistema metrico
6 mm
Prezzo unitario €
2,55
Prezzo unitario €
6,59
6,59
4,41
4,36
4,61
4,76
4,63
5,09
5,44
5,49
5,86
6,25
6,66
6,73
7,70
7,55
9,11
9,33
10,43
10,81
11,72
12,18
12,46
13,59
15,59
15,92
16,22
17,77
23,18
34,20
Codice
C3762026
C3747191
C3747192
C3747193
C3747194
C3747195
C3747196
C3747197
C3747198
C3747199
C3747200
C3747201
C3747202
C3747203
C3747204
C3747205
C3747206
C3747207
C3747208
C3747209
C3747210
C3747211
C3747212
C3747213
C3747214
C3747215
C3747216
C3747217
C3747218
C3747219
C3747220
C3747221
C3759756
C3759757
C3759758
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prezzo unitario €
6,04
5,86
5,86
5,77
6,41
6,50
6,82
7,28
7,92
7,96
9,52
10,16
10,62
11,90
12,45
13,82
14,28
15,20
19,77
17,58
21,51
22,15 1 19,96
26,09
26,55
24,44
26,82
40,28
44,76
58,13
56,76
80,56
111,68
138,23
177,59
7 mm 2,55
8 mm 2,57
9 mm 2,63
10 mm 2,66
11 mm 2,83
12 mm 2,94
13 mm 3,11
14 mm 3,27
15 mm 3,69
16 mm 3,89
17 mm 4,25
18 mm 4,42
19 mm 4,81
20 mm 5,29
21 mm 5,51
22 mm 5,71
23 mm 6,04
24 mm 6,49
25 mm 6,88
26 mm 7,39
27 mm 7,67
28 mm 7,94
30 mm 8,90
32 mm 9,96
Codice
C2703903
C2703904
C2703905
C1450689
C1450690
C1450691
C1450662
C1450663
C1450664
C1450665
C1450667
C1450668
C1450669
C1450670
C1450671
C1450672
C1450673
C1450674
C1450675
C1450676
C1450677
C1450678
C1450679
C1450680
C1450681
C1450682
C1450684
C3875754
C1450686
C1450687
Dimensione
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
3
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26607
6665
10274