Page 1728 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1728
Panni | Fazzoletti imbevuti
Salvietta igienica monouso leggera J-CLOTH LAVETTE
Il perché J-Cloth® Lavette sia la salvietta più efficace e igienica al mondo non è un mistero per nessuno. J-Cloth® Lavette presenta un’inimitabile strurrura aperta e ondulata che consente di raccogliere in maniera efficiente qualsiasi tipo di particella di sporco. J-Cloth® Lavette è semplice da sciacquare e leggera, si asciuga rapidamente e rimane pulita e fresca più a lungo in modo che i batteri non abbiano alcuna possibilità di crescere e moltiplicarsi nella salvietta.
Salvietta per solventi con pelucchi ridotti industriale turchese CHUX
Le salviette a elevato livello di pulizia Chux® di Chicopee sono perfettamente indicate per un utilizzo quotidiano in qualsiasi settore e offrono una grande resistenza sia da bagnate che da asciutte. Le salviette Chux® presentano un assorbimento innovativo e istantaneo dei fluidi e un effetto asciutto subito e rimangono efficaci più a lungo. Questo li rende una scelta di successo per una vasta serie di applicazioni. Le salviette Chux® sono disponibili in formato a erogazione centrale che si adatta al tuo dispenser a erogazione centrale già esistente.
Codice
C6883924
C6883925
C6883926
C6883927
C6883928
Colore Dimensione
Verde 37 x 22 cm
Blu 37 x 22 cm
Rosso 37 x 22 cm
Giallo 37 x 22 cm
Bianco 37 x 22 cm
No. Di panni
300
300
300
300
300
Prezzo unitario €
12,00
25,50
25,50
25,50
25,50
Codice Colore
C6883935 Turquoise
Dimensione
37 x 22 cm
No. Di panni
400
Prezzo unitario €
28,00
Salvietta pesante industriale SUPER-TWILL
Salvietta per camere bianche ISO Classe 5 con pelucchi ridotti CLEANROOM 100
Le salviette Cleanroom® 100 contengono livelli ridotti di ioni e di estraibili organici e pertanto rispettano le specifiche di ISO classe 5.
• Resistenti ai solventi: ti consentono di utilizzare il solvente migliore per il compito • Assorbimento eccellente: rimuovono i fluidi rapidamente e completamente
• Pochissimi pelucchi: perdita di fibre ridottissima
• Resistenza superiore sia da bagnate che da asciutte: non si strappano durante l’utilizzo
• Estraibili ridotti: lo sporco viene trattenuto all’interno della salvietta
16
Super-Twill è un panno industriale multifunzione che è particolarmente forte, grande e resistente ed è ideale per l’utilizzo nell’industria leggera e pesante. Super-Twill è progettato per una pulizia efficiente di parti e componenti di macchine e offre una soluzione rapida al problema di tenere il banco da lavoro pulito. Super-resistente, sia da bagnato sia da asciutto
• Resistente e duraturo: non si strappa durante l’uso
• Struttura aperta: migliore raccolta di sporco e grasso
• Utilizzi multipli: indicato per l’utilizzo nell’industria leggera e pesante
• Assorbente: rimozione di fluidi estremamente efficiente
• Resistente al calore (210 oC): indicato per l’utilizzo in condizioni ad alta temperatura e non infiammabili
• Pelucchi ridottissimi: perdita di fibre trascurabile per una pulizia più accurata
• Resistente ai solventi: totalmente compatibile con i solventi di vostra scelta
Prezzo Codice Colore Dimensione No. Di panni unitario €
C6883933 Blu 34 X 32 cm 260 33,80
Codice Colore
C6883934 Bianco
Dimensione
22 X 22 cm
No. Di panni
300
Prezzo unitario €
17,50
1714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
203615 203610
203618 203621