Page 1730 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1730
Panni
7762 Panni Kimtech Prep* / Wettask* DSX
Un concetto innovativo nei sistemi di pulizia. Abbiamo creato un sistema di pulizia sigillato e ricaricabile. Grazie alla possibilità di controllare meglio le sostanze chimiche impiegate, i nostri panni umidificati sono ideali per le attività di pulizia nel vostro settore. Dovete solo aggiungere la soluzione richiesta per la vostra attività; miglioramento degli standard igienici e di sicurezza; I panni pre-umidificati aiutano
a tenere sotto controllo il costo di solventi e disinfettanti. Un sistema sigillato per ridurre il rischio di contaminazioni incrociate, vapori chimici e spruzzi, migliorando la sicurezza sul lavoro. Ideali per ambienti sanitari nei quali l’igiene è di fondamentale importanza e in cui si richiede un adeguato controllo del rischio di infezioni; resistenza alla muffa alla crescita biologica; panni per superfici trattati chimicamente che proteggono i pazienti nei reparti di terapia intensiva e negli ambulatori. Protezione di più lunga durata; lasciano uno strato fluido sulle superfici pulite così che il disinfettante continua ad agire
Un’alternativa ai prodotti spray che riduce gli scarti e permette un migliore controllo dei costi.
7772 Salviette umidificate Wypall* 50 fogli per barattolo.
Prezzo unitario €
165,08
Salviette umidificate prive di solventi ed in soluzione portatile. Ideali per settori produttivi e tecnici, manutenzione, trasporto e servizi. Umidificate, in confezione portatile e pronte all’uso in qualsiasi momento, in ogni luogo. Eliminano grasso e sporcizia in un’unica passata. Non occorrono gel, strofinacci, sapone o acqua. Senza solventi, con fattore idratante, formula speciale con ingredienti naturali ed essenziali che aiutano a ridurre la secchezza della pelle. Tessuto appositamente progettato per pulire in maniera rapida, efficace ed economica. Sistema di dispensazione singola controllata per una riduzione degli sprechi ed una maggiore igiene dal momento che ogni utilizzatore viene a contatto con un singolo panno.
Codice Quantità di contenuti
C4165773 6
Dimensione
31,8 x 30,5 cm
Quantità di Codice contenuti
C4165761 6
Numero di fogli Strato Dimensione
50 1 27x27 cm
Prezzo unitario €
121,63
7775 Salviette umidificate Wypall* 90 fogli per secchiello.
7776 Salviette umidificate Wypall* ricarica per 7775
16
Salviette umidificate senza solventi. Ideali per settori produttivi e tecnici, manutenzione, trasporto e servizi. Umidificate, in confezione portatile e pronte all’uso in qualsiasi momento, in ogni luogo. Eliminano grasso e sporcizia in un’unica passata. Non occorrono gel, strofinacci, sapone o acqua. Senza solventi, con fattore idratante, formula speciale con ingredienti naturali ed essenziali che aiutano a ridurre la secchezza della pelle. Tessuto appositamente progettato per pulire in maniera rapida, efficace ed economica. Sistema di dispensazione singola controllata per una riduzione degli sprechi ed una maggiore igiene dal momento che ogni utilizzatore viene a contatto con un singolo panno. Facile da ricaricare.
Salviette umidificate senza solventi. Ideali per settori produttivi e tecnici, manutenzione, trasporto e servizi. Eliminano grasso e sporcizia in un’unica passata. Non occorrono gel, strofinacci, sapone o acqua. Sistema di dispensazione singola controllata per una riduzione degli sprechi ed una maggiore igiene dal momento che ogni utilizzatore viene a contatto con un singolo panno. Facile da ricaricare.
Codice Quantità di contenuti
C3956471 6
Prezzo Dimensione unitario €
27x27 cm 131,57
Codice Quantità di contenuti Numero di fogli
C4108795 6 90
Prezzo unitario €
181,80
1716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
6972 6966
6971 6982