Page 1696 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1696

Pacchetto sfuso
8408 Kleenex*, il marchio più prestigioso, per una carta igienica di qualità superiore.
Il formato più igienico. Dispensazione a fogli singoli, in modo che vengano toccati solo dall’utilizzatore. Fino al 40% di uso in meno rispetto ai formati a rotolo. Minor manutenzione, meno camion su strada, così da ridurre i costi di trasporto e minor spazio di magazzino occupato. Morbidissimo e assorbente. Certificato FSC.
6946 AQUARIUS* Dispenser di carta igienica piegata
Quantità di Codice contenuti
C4165785 36
Numero di fogli Strato
200 2
Dimensione
18,6 x 12,5 cm
Prezzo unitario €
45,92
8036 Carta igienica ripiegata HOSTESS*
Sistema di erogazione del singolo foglio più igienico, senza necessità di contatto con il dispenser, contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione dei batteri
Il nostro dispositivo brevettato ed esclusivo di controllo del riempimento impedisce le ricariche eccessive, facilita la manutenzione, previene gli inceppamenti e riduce
gli scarti.
• Il modello compatto consente l’uso di minore spazio nell’area bagno.
• Bloccabile, con o senza chiave. Facile manutenzione e controllo dei costi. Modello più igienico per impedire l’accumulo di polvere o sporcizia.
Prezzo Codice Numero Parte Colore Dimensione unitario €
C4574496 6946 Bianco 33.8 x 16.9 x 12.3 cm 27,17
6990 AQUARIUS* Dispenser a capacità elevata di carta igienica piegata
La pratica doppia erogazione di carta igienica, senza la necessità di toccare il dispenser, contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione dei batteri.Il nostro dispositivo brevettato ed esclusivo di controllo del riempimento impedisce le ricariche eccessive, facilita la manutenzione, previene gli inceppamenti e riduce gli scarti.
• Alta capacità
• Il modello compatto consente l’uso di minore spazio nell’area bagno
• Bloccabile, con o senza chiave. Facile manutenzione e controllo dei costi Modello più igienico per impedire l’accumulo di polvere o sporcizia
Prezzo Codice Numero Parte Colore Dimensione unitario €
C6052264 KC-6990 Bianco 40.7 x 31.7 x 14.7 cm 36,13
Marchio Hostess*. Il formato più igienico. Dispensazione a fogli singoli, in modo che vengano toccati solo dall’utilizzatore. Fino al 40% di uso in meno rispetto ai formati a rotolo. Minor manutenzione, meno camion su strada, così da ridurre i costi di trasporto e minor spazio di magazzino occupato.
Quantità di Codice contenuti
C4165784 32
Numero di fogli
500
Strato
1
Dimensione
18,6 x 11 cm
Prezzo unitario €
55,40
8508 Scott*, un’ottima carta igienica per ogni giorno.
16
Prodotto ecosostenibile: la carta igienica Scott® è composta al 100% da fibre riciclate. Certificato FSC. Il formato più igienico. Dispensazione a fogli singoli, in modo che vengano toccati solo dall’utilizzatore. Fino al 40% di uso in meno rispetto ai formati a rotolo. Minor manutenzione, meno camion su strada, così da ridurre i costi di trasporto e minor spazio di magazzino occupato. Morbidissimo e assorbente.
Quantità di Codice contenuti
C4165787 36
Numero di fogli
250
Strato Dimensione
2 18,6 x 11,7 cm
Prezzo unitario €
44,41
1682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
6849 6854 6832
42291 42286


































































































   1694   1695   1696   1697   1698