Page 1692 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1692
Lavaggio oculare | Barelle
Flacone per il lavaggio degli occhi oculavNIT®
Flacone da 250 ml di soluzione sterile per il lavaggio degli occhi particolarmente efficace in caso di infortuni agli occhi derivanti da bruciature acide e caustiche oppure da gas al peperoncino, CS o lacrimogeno. Durata di tre anni a flacone integro.
Supporto per il flacone per il lavaggio degli occhi oculavNIT®
Supporto ad anello installabile a parete per una conservazione sicura dei flaconi per il lavaggio degli occhi oculav NIT®
Materiale
Metallo
Peso netto
0,16 kg
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN EN 15154-4
Materiale
Bottiglia di plastica
Codice
C4199220
Postazione per il lavaggio degli occhi oculav NIT®
Prezzo unitario €
13,87
Codice
C4199221
Lettiga di salvataggio
Prezzo unitario €
10,40
15
Per il trasporto rapido di persone infortunate in situazione di emergenza.
Postazione per il lavaggio degli occhi installabile a parete con quattro flaconi spray da 250 ml di oculavNIT® pronti all’utilizzo per il risciacquo immediato degli occhi in situazioni di emergenza. Particolarmente efficace in caso di infortuni agli occhi derivanti da bruciature acide e caustiche oppure da gas al peperoncino, CS o lacrimogeno. Durata di tre anni a flacone integro.
Prezzo Codice unitario €
C4199219 72,67
La lettiga di salvataggio, con i suoi materiali lavabili e disinfettabili, è facile da tenere in ordine e pulire dopo l’utilizzo. A prova di strappo, resistente a temperature elevate e alle fiamme.
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN EN 1865
Materiale
Cloruro di polivinile (PVC)
Dimensione
2000x700mm
Peso
650g/m2
Dimensioni H x L x P
260x160x80mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN EN 15154-4
Materiale
Plastica
Peso netto
1,64 kg
Codice
C4199226
Prezzo unitario €
65,02
1678
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salute e sicurezza
9181 9182
9188 9183