Page 1693 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1693
Barelle
1 barella pieghevole
Armadietto per la barella NovoLine 4
Norma tedesca DIN 13024. Struttura in alluminio senza saldature. Elevata solidità meccanica e resistenza alla trazione. La copertura della barella offre una duratura resistenza all’acqua, una superficie liscia per una completa e semplice disinfezione e prestazioni soddisfacenti anche dopo un utilizzo ripetuto. Maniglie per il trasporto antiscivolo e isolate. Cuscini e cinture di sicurezza con fibbie a clip per uno sbloccaggio rapido.
Prezzo Codice unitario €
C4199222 173,40
barella pieghevole 2 volte
Dimensioni H x L x P
2,302x556x137mm/Folded 1,920x150x145mm
Materiale
Fibra sintetica
Peso netto
9 kg
L’armadietto contiene una barella pieghevole, una cassetta per il pronto soccorso KIEL secondo la norma DIN 13157, due coperte termiche ECO e due lenzuola per la barella.
Realizzato in lamina metallica. Verniciato e laminato elettrostaticamente. L’armadietto ha angoli e bordi rinforzati ed è circondato all’esterno da una guarnizione in gomma per prevenire l’ingresso di sporcizia e polvere.
Dimensioni H x L x P
300x2000x200mm
Materiale
Lamiera
Peso netto
32,69 kg
Prezzo unitario €
508,64
15
Codice
C4199223
Norma tedesca DIN 13024. Struttura in alluminio senza saldature. Elevata solidità meccanica e resistenza alla trazione. La copertura della barella offre una duratura resistenza all’acqua, una superficie liscia per una completa e semplice disinfezione e prestazioni soddisfacenti anche dopo un utilizzo ripetuto. Maniglie per il trasporto antiscivolo e isolate. Cuscini e cinture di sicurezza con fibbie a clip per uno sbloccaggio rapido.
Prezzo Codice unitario €
C4199224 213,86
Dimensioni H x L x P
2,302x556x137mm/Folded 1,040x130x180mm
Materiale
Fibra sintetica
Peso netto
9,4 kg
Salute e sicurezza
1679
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9186
9184
9185