Page 1690 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1690

Kit di Pronto Soccorso | Cassette di Pronto Soccorso
Kit per il pronto soccorso AUTO
Armadietto per il pronto soccorso HEIDELBERG
Armadietto per il pronto soccorso compatto e robusto da installare alla parete e adatto ad ambienti lavorativi con un numero ridotto di dipendenti. Contenuto: DIN 13157
Uno sportello con possibilità di chiusura a lucchetto. La partizione interna può venire ampliata con una mensola aggiuntiva, due cassetti e uno scomparto per le medicine.
Sii pronto a tutte le potenziali emergenze quando sei in viaggio grazie ai prodotti per il pronto soccorso essenziali. Piccola cassetta rigida comodamente riponibile nel portabagagli dell’automobile. I contenuti si basano sullo standard DIN 13164 e comprendono coperte isotermiche di segnalazione argentate/dorate.
Prezzo Codice unitario €
C4199208 14,16
Borsa per il pronto soccorso AUTO
Codice
C4199212
Armadietto per il pronto soccorso ROME
Prezzo unitario €
104,04
Colore
Color nero con stampa bianca
Dimensioni H x L x P
260x160x80mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13164
Materiale
Plastica
Peso netto
0,73 kg
Dimensione
30 componenti singoli
Colore
Color bianco con stampa rossa
Dimensioni H x L x P
302x362x140mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13157
Materiale
Lamiera
Peso netto
3,93 kg
15
Borsa morbida per il pronto soccorso di tipo a cuscino adatta per le emergenze su strada e basata sullo standard DIN 13164 con coperte isotermiche argentate/dorate SÖHNGEN® aggiuntive. Entra comodamente nelle tasche laterali del portabagagli.
Prezzo Codice unitario €
C4199209 14,16
Armadietto per il pronto soccorso di dimensioni medie, installabile a parete e adatto a tutti gli ambienti lavorativi. Contenuto: DIN 13169
Due sportelli, due mensole regolabili, due cassetti, chiudibile a chiave. Sportelli dotati di tre scomparti. La ripartizione interna può venire ampliata in base alle esigenze con uno scomparto per le medicine, una mensola aggiuntiva e altri quattro cassetti.
Colore
Color nero con stampa bianca
Dimensioni H x L x P
300x220x60mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13164
Materiale
Pelle sintetica
Peso netto
0,47 kg
Dimensione
30 componenti singoli
Colore
Color bianco con stampa rossa
Dimensioni H x L x P
404x462x170mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13169
Materiale
Lamiera
Peso netto
9,13 kg
Codice
C4199213
Prezzo unitario €
209,52
1676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salute e sicurezza
9171 9170
9175 9174


































































































   1688   1689   1690   1691   1692