Page 1688 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1688

Kit di Pronto Soccorso
Cassetta per il pronto soccorso FACTORY
Che si tratti di un cantiere industriale o di un complesso manifatturiero con più edifici, questa cassetta comprende un’ampia e diversificata selezione di ottimi prodotti per il pronto soccorso per il trattamento degli infortuni più comuni in questi siti.
Cassetta prodotta in termoplastica ABS di alta qualità e con garanzia di lunga durata; guarnizione in gomma integrata resistente all’acqua per la protezione da polvere e sporcizia; supporto da parete con predisposizione di bloccaggio a 90° per utilizzo stazionario; maniglie robuste; dispositivi di bloccaggio solidi e guarnizioni di sicurezza per una sicurezza ancora maggiore.DIN 13157.
Prezzo Codice unitario €
C4199207 180,62
Cassetta per il pronto soccorso ELECTRIC
Cassetta per il pronto soccorso destinata agli specialisti addetti agli impianti elettrici degli edifici, dei macchinari statici e in apparecchiature simili oppure a coloro
che lavorano nel settore dell’installazione di nuovi componenti elettrici o nella manutenzione e nella riparazione di infrastrutture elettriche esistenti.
Cassetta prodotta in termoplastica ABS di alta qualità e con garanzia di lunga durata; guarnizione in gomma integrata resistente all’acqua per la protezione da polvere e sporcizia; supporto da parete con predisposizione di bloccaggio a 90° per utilizzo stazionario; maniglie robuste; dispositivi di bloccaggio solidi e guarnizioni di sicurezza per una sicurezza ancora maggiore. DIN 13157.
Colore
Color arancio con stampa bianca
Dimensioni H x L x P
400x300x150mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13157
Materiale
ABS-Termoplastico
Peso netto
5,01 kg
Colore
Color arancio con stampa bianca
Dimensioni H x L x P
400x300x150mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13157
Materiale
ABS-Termoplastico
Peso netto
5,01 kg
Codice
C4199206
Cassetta per il pronto soccorso GARAGE
Prezzo unitario €
170,51
Destinata ad autofficine, centri di riparazione, stazioni di servizio, garage e falegnamerie. I contenuti sono studiati in base agli infortuni più frequenti in questo settore.
15
Cassetta prodotta in termoplastica ABS di alta qualità e con garanzia di lunga durata; guarnizione in gomma integrata resistente all’acqua per la protezione da polvere
e sporcizia; sistema di ripartizione interna flessibile per rispondere alle esigenze individuali; coperchi interni trasparenti e protettivi per assicurare una corretta conservazione durante il trasporto; supporto da parete con predisposizione di bloccaggio a 90° per utilizzo stazionario; maniglie robuste, dispositivi di bloccaggio solidi e guarnizioni affidabili per una sicurezza ancora maggiore.
Prezzo Codice unitario €
C4199202 171,95
Colore
Color arancio con stampa bianca e specifiche tecnico- grafiche colorate
Dimensioni H x L x P
400x300x150mm
Norma europea (EN) Standard
Conforme a norme DIN 13157
Materiale
ABS-Termoplastico
Peso netto
4,98 kg
1674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Salute e sicurezza
9165 9169 9220


































































































   1686   1687   1688   1689   1690