Page 1667 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1667
Completi monouso
Tuta protettiva monouso 4540+
Grazie alla tecnologia a doppio materiale e alla protezione CE categoria III, tipo 5/6, la tuta 4540+ è ideale per applicazioni in cui si necessita di alti livelli di protezione e comfort.
Caratteristiche chiave:
• Protezione eccellente dalle particelle secche e da schizzi di certe sostanze chimiche liquide (CE tipo 5/6)
• Morbido e leggero, il materiale microporoso laminato a basso sfilacciamento protegge e si adatta bene al corpo facilitando il movimento
• La parte posteriore in materiale SMMMS traspirante migliora la circolazione dell’aria e riduce la tensione termica
• Zip a 2 vie con pattina antivento completamente attaccabile per una maggiore praticità di indossare/togliere la tuta e un’ulteriore protezione
• Design del cappuccio a 3 pannelli per una migliore compatibilità con PPE complementare
• Polsini cuciti ed elastico alla vita e sulle caviglie per un migliore comfort e una maggiore libertà di movimento
• Antistatica
• Basso sfilacciamento
Codice
C6037565
C6037564
C6037563
C6037566
C6037567
C6037561
C6037562
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Prezzo unitario €
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
Tuta protettiva monouso 4535
Se si cerca un indumento che unisca protezione, durabilità e maggiore comfort, la tuta 4535 fa al caso vostro. Con certificazione secondo la Direttiva PPE categoria III, protezione di tipo 5/6; un design a doppio materiale con ulteriori caratteristiche di comfort per ottimizzare l’indossabilità.
Caratteristiche chiave:
• Protezione eccellente dalle particelle secche e da schizzi di certe sostanze chimiche liquide limitate (CE tipo 5/6)
• Materiale resistente, laminato, basso sfilacciamento e microporoso
• Parte posteriore traspirante extralarga per una migliore circolazione dell’aria e una minore tensione termica
• Zip a 2 vie con pattina antivento per una maggiore praticità di indossare/togliere la tuta ed un’ulteriore protezione
• Polsini cuciti con elastico alla vita e sulle caviglie per un migliore comfort e una maggiore libertà di movimento
• Basso sfilacciamento
• Trattamento antistatico
Codice
C3434757
C3434758
C3434759
C3434760
C3434761
C3434762
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Prezzo unitario €
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
14
Tuta da lavoro 3MTM 4530 FsR, modello 5/6
La tuta da lavoro 3M 4530 è pensata per essere leggera e traspirante e per proteggere allo stesso tempo da polveri nocive e schizzi di liquidi di modesta entità. Il materiale è conforme alla norma ISO 14116:2008 relativo all’indice di propagazione della fiamma di livello 1 (deve essere indossata sopra indumenti con indice 2 o3). Involucro, caviglie e girovita elasticizzati. Cerniera bidirezionale con linguetta isolante di sicurezza completamente sigillabile. Involucro a tre lembi. Polsini intrecciati. Lento rilascio di particelle.
Codice
C3214532
C3214535
C3214537
C3214539
Prezzo Dimensione unitario €
M 8,86
L 8,86
XL 8,86
XXL 8,86
Indumenti da lavoro
1653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10500 39553
39554