Page 1564 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1564

Dispositivo anticaduta - Salvataggio | Dispositivo anticaduta - Spazio ristretto
Palo telescopico
Supporto MN06
Supporto MN06 da utiizzare con il treppiede MN10 e MightyEvac da 15 m (venduti separatamente)
Codice
C1455289
Puleggia di ricambio a flange oscillanti
Prezzo unitario €
231,57
Il palo telescopico di 4 metri si usa per collegare la fune corrente che scorre da SafEscape Elite all’anello a D sulla fune sospesa dell’imbracatura dell’infortunato per facilitarne il recupero
Codice
C4199846
Treppiede in alluminio MN10
13
Prezzo unitario €
147,99
Treppiede in alluminio MN10, 2,10 m, 15 kg
Codice
Prezzo unitario €
Puleggia di ricambio a flange scillanti per treppiede MN10. Permette l’uso di un secondo dispositivo (p. es. il verricello Manhandler) insieme al treppiede MN10.
Prezzo Codice unitario €
C4199841 122,37
Barella EVAC
Barella EVAC; barella leggera ideale per l’evacuazione da uno spazio delimitato. Una volta avvolta intorno all’infortunato, fornisce un supporto rigido. Gli spallacci imbottiti offrono un sostegno ed una protezione supplementari all’infortunato. Può essere usata in posizione sia verticale che orizzontale. Custodita in una borsa compatta per. facilitarne il trasporto.
C1455270 ***
Codice
C4199854
Prezzo unitario €
606,65
1550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
10030 9981
10077 10044
10032


































































































   1562   1563   1564   1565   1566