Page 1562 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1562

Dispositivo anticaduta - cordino | Dispositivo anticaduta - accessori
ArcSafe Lanyard
Fune Vertex 8105 da 2 m
Fune di 2 m con dissipatore di energia EA con 1 moschettone Pinnacle SC e un gancio da ponteggio in
Cintura di posizionamento Titan
Cintura Titan per il posizionamento durante il lavoro dotata di anello laterale a D.
Prezzo Codice unitario €
Codice
C6022893
C6022894
Descrizione del prodotto
ArcSafe Lanyard, single-leg, hitch loop, 1 x 19mm snaphook
ArcSafe Lanyard, twin-leg, hitch loop, 2 x 19mm snaphook
Prezzo unitario €
51,50
64,38
alluminio.
Codice
C4164588
Cordino BANDIT
Conforme alle norme EN 355/354/362
Prezzo C1455303 28,06 unitario €
58,17
Twin Leg PFL with snaphooks on legs
Fune automatica di bloccaggio TITAN
Fune TITAN per il bloccaggio automatico con fune di ancoraggio intrecciata in poliammide e raccordo
13
Codice
C6022918
C6022919
Descrizione del prodotto
Twin Leg PFL with 65mm snaphooks on legs
Twin Leg PFL with 21mm snaphooks on legs
Prezzo unitario €
351,23
358,44
In conformità con il Regolamento sul Lavoro in Quota del 2005, devono essere adottate misure idonee e sufficienti alla prevenzione della caduta di qualsiasi materiale o oggetto.
Codice
C4199839
C4199840
Descrizione del prodotto
Dispositivo di sicurezza fune TITAN con linea di ancorag- gio fune in poliammide ritorta (lungh. 10 m, dia 12mm) e con- nettore
Dispositivo di sicurezza fune TITAN con linea di ancorag- gio fune in poliammide ritorta (lungh. 20m, dia 12mm) e con- nettore
Prezzo unitario €
101,35
133,01
Codice
C3946614
C3946615
Prezzo Descrizione del prodotto unitario €
Cordone BANDIT applicabile 24,05 alla cintura per appendere gli
utensili
Corda BANDIT per il polso 9,22
1548
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
39890 39888
10050 6749
9967 9964


































































































   1560   1561   1562   1563   1564