Page 1563 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1563

Dispositivo anticaduta - accessori | Dispositivo anticaduta - Salvataggio
Dispositivo per fune di discesa a velocità controllata SAFESCAPE ELITE
Bretella di ancoraggio TITAN
Etrier
Bretella di ancoraggio TITAN
“Dispositivo per fune di discesa a velocità controllata SAFESCAPE ELITE con volante, fune di lunghezza 50 m
Fornito in borsa rossa riportante il logo rescue”
Codice
C4199855
C4199856
Descrizione del prodotto
Imbragatura di ancoraggio TITAN 0,6m
Imbragatura di ancoraggio TITAN 1,2m
Prezzo unitario €
8,44
11,13
Codice
C6022920
C6022921
Descrizione del prodotto
Etrier with carabiner
Etrier without carabiner
Prezzo unitario €
31,93
11,74
Codice
C4199849
Dispositivo di salvataggio per fune
Prezzo unitario €
1736,32
Bretella in acciaio
Bretella in acciaio, 1 m
Codice
C1455222
Moschettone a ghiera galvanizzata
Cell Phone Holder
Il dispositivo di salvataggio si applica alla fune corrente che arriva da SafeEscape e collega l’invertitore alla fune sospesa dell’infortunato o al cordino per sollevare l’infortunato.
13
Prezzo unitario €
***
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4199850
Prezzo unitario €
91,02
C6022904 7,00
Hands-Off Chisel Grip
Protettore antispigolo in acciaio inossidabile.
Il dispositivo di protezione in acciaio inossidabile guida la fune su uno spigolo in modo da impedirne l’abrasione o il taglio mentre si sta sollevando o calando una persona.
Moschettone a ghiera galvanizzata, lunghezza: 104 mm, larghezza 58 mm, diametro 10 mm, peso 0,18 kg, resistenza alla rottura: >25 kN, apertura 17 mm.
Prezzo Codice unitario €
C3967590 8,25
Codice
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
158,74
C6022870 10,30
Codice
C4199851
Dispositivi di protezione individuale
1549
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9970 9969
9968
39894
39897
39901
9980
9979
9978


































































































   1561   1562   1563   1564   1565