Page 1482 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1482

Protezione delle mani - livello di taglio 4 | Protezione delle mani - livello di taglio 5
Tuff Cut PU
TUFF CUT
Protezione antitaglio 4/5
CAMPI DI IMPIEGO
• Manipolazione di carta, lamiere in metallo, lastre di vetro, articoli in plastica, operazioni di finitura con taglierini (Tuff Cut, Tuff Cut Grip)
• Manipolazione di oggetti in ambiente acquoso: oggetti scivolosi nell’industria vetraria, centri di smaltimento rifiuti, ecc. (Tuff Cut Lat)
• Manipolazione di oggetti grassi o untuosi: tondini di acciaio, lamiere in metallo (Tuff Cut Nit)
VANTAGGI
• Il filo in acciaio/para-aramide offre una resistenza eccezionale ai tagli (livello 4/5) nonché una buona resistenza all’abrasione (livello 3)
• Protezione extra contro i bordi taglienti
• Polso esteso per una maggiore protezione dell’avambraccio.
Check & Go Cut 5 PU
Guanto in maglia di dyneema, poliammide e fibra composita. Rivestimento in PU grigio sul palmo
Colore: bianco e verde
Spessore 13
Lunghezza: 25 cm.
Utilizzo del prodotto
Manipolazione di pezzi taglienti in ambienti secchi o grassi.
Permette ai responsabili della sicurezza di riconoscere visivamente il livello di protezione antitaglio
Prezzo unitario €
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
Codice
C6854936
C6854958
C6854988
C6855019
C6855041
C6855062
Taglia del
guanto Colore Materiale
Prezzo unitario €
6,60
11,18
11,18
11,18
11,18
11,18
Codice
C6854953
C6854983
C6855013
C6855036
C6855060
Taglia del guanto Materiale
7 Kevlar
8 Kevlar
9 Kevlar
10 Kevlar
11 Kevlar
6
7
8
9
10
11
Verde / Bianco Dyneema
Verde / Bianco Dyneema
Verde / Bianco Dyneema
Verde / Bianco Dyneema
Verde / Bianco Dyneema
Verde / Bianco Dyneema
Check & Go Cut 5 Nit
Guanto con livello di resistenza al taglio 4 rivestito in PU con fodera nera/PU grigio
13
Caratteristiche principali
La fodera offre una resistenza al taglio massima, livello 4 di EN388
Il rivestimento in poliuretano sul palmo offre una buona resistenza alle abrasioni e agli strappi
Buona presa per un maneggiamento sicuro in condizioni asciutte e bagnate
Fodera senza cuciture per una maggiore comodità
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e residui
Caratteristiche
Guanto in maglia di dyneema, poliammide e fibra composita. Rivestimento in nitrile verde sul palmo
Colore: bianco e verde
Spessore 13
Lunghezza: 25 cm.
Utilizzo del prodotto
Manipolazione di pezzi taglienti in presenza di grasso o olio.
Permette ai responsabili della sicurezza di riconoscere visivamente il livello di protezione antitaglio
Codice
C6854960
C6854990
C6855021
C6855043
Taglia del guanto Colore
7 Verde / Bianco
8 Verde / Bianco
9 Verde / Bianco
10 Verde / Bianco
Materiale
Prezzo unitario €
Codice
C6822296
C6822297
C6822298
C6822299
C6822300
C6822301
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Dyneema 11,18
Dyneema 11,18
Dyneema 11,18
Dyneema 11,18
1468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
209137
193875
193882
193880


































































































   1480   1481   1482   1483   1484