Page 1481 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1481

Protezione delle mani - livello di taglio 3 | Protezione delle mani - livello di taglio 4
Krytech 579, Protezione Dai Tagli/Lavori Di Precisione, Poliuretano, Bianco
Protezione standard per manipolazioni precise in ambiente non molto oleoso
Adatti ai lavori di lunga durata: ottima resistenza all’abrasione Destrezza eccellente: ottima sensibilità Ergonomico: forma anatomica per affaticare meno la mano Eccellente sensibilità grazie al sottile supporto del guanto
Industria automobilistica/meccanica Montaggio di lamiere metalliche sottili Assemblaggi automobilistici
Lavoro di finitura
Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati Montaggio di precisione
Industria della carta
Manipolazione di cartone e carta
Pericoli meccanici-EN 388 Livelli di prestazione : 4343 ISO 13997 Livelli di performance : 5.2N (530g) CAT 2
Guanto in Dyneema grigio con rivestimento in PU grigio
Guanto a maglia senza cuciture con tecnologia Dyneema e rivestimento in poliuretano
Caratteristiche principali
Questo leggero guanto in Dyneema® offre un’eccellente resistenza a tagli, abrasioni e strappi
La struttura senza cuciture fornisce un livello eccellente di comodità, mentre la vestibilità aperta sul dorso garantisce un’ottima traspirabilità
Il guanto è stato progettato per essere aderente in modo da fornire una libertà di movimento massima per le operazioni più tattili
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da polvere e sporco
Perfect Cutting Diamond
Guanti in maglia con tecnologia Dyneema® Diamond, livello di resistenza al taglio 4, misura 13 con Lycra®, rivestimento in PU sul palmo e sulle dita.
Codice
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
C6013641 6
C6013642 7
C6013643 8
C6013644 9
C5051049 10
C6013645 11
Codice
C6049834
C6050066
C6050067
C6050068
C6050065
C6049833
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
Codice
C6822291
C6822292
C6822293
C6822294
C6822295
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
Vantage® 70-765
Guanto in 100% Kevlar® di peso medio a maglia
13
Caratteristiche principali
Il Kevlar® offre una maggiore protezione da tagli, lacerazioni e abrasioni pur offrendo un’elevata libertà
di movimento
Le soffici fibre in Kevlar® affaticano di meno la mano e consentono la traspirazione. La struttura senza cucitura non irrita le mani anche dopo un utilizzo prolungato Può essere indossato su entrambe le mani per aumentare la durata del guanto
Prezzo Codice Taglia del guanto unitario €
C6822327 8 6,10
C6822328 9 6,10
C6822329 10 6,10
Adesso con pollice rinforzato e cuciture spostate sul dorso delle dita, per ridurre il rischio di tagli ed offrire maggiore protezione e durata. Questo nuovo disegno contribuisce a proteggere contro strappi e perforazioni, ed offre proprietà superiori di presa in ambienti oleosi, grazie alla pelle di alta qualità sul palmo. La versione 70-766 ha un polsino più lungo per una protezione aggiuntiva Intrecciato all’interno con cotone/poliestere colorato per una maggiore comodità. Palmo rinforzato con pelle di altissima qualità.
Codice
C3955830
C3955831
C3955832
C4084241
C3955833
C3955835
Numero Parte Dimensione
70-765-8 8
70-765-9 9
70-765-10 10
70-765-11
70-766-7 7
70-766-9 9
Taglia del guanto
8
9
10
11
Lunghezza
25 cm
25 cm
25 cm
35 cm
35 cm
Prezzo unitario €
19,71
19,71
19,71
19,71
***
***
Dispositivi di protezione individuale
1467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209146
42372
209136
6211
37155


































































































   1479   1480   1481   1482   1483