Page 1480 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1480

Protezione delle mani - livello di taglio 3
JACKSON SAFETY* G60 Guanti Resistenti Al Taglio Livello 3 - Destri e Sinistri
Aracut FL Dots
Aracut Grip 2
Maglia in kevlar, finezza 10, peso medio, puntinatura in PVC sul palmo e sul dorso. EN388 034X
Guanto in maglia para-aramidica, senza dita.
Guanto ad alta resistenza al taglio, all’abrasione e agli strappi, conforme agli standard EN420, con protezione per la zona del polso. Il filato favorisce la dispersione del calore, rendendo il guanto più traspirante e confortevole.
Puntinatura sul palmo. Finezza 13.
EN388 134X
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Codice
C4203490
C4203491
Taglia del guanto
Codice
C4202939
C4202940
C4202941
C4202942
C4202943
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Codice
C6861259
C6861260
C6861261
C6861262
C6861263
Taglia del Colore guanto
Grigio 7
Grigio 8
Grigio 9
Grigio 10
Grigio 11
Prezzo unitario €
8,61
8,61
8,61
8,61
8,61
7 9,06
9 ***
Krynit 563, Protezione Dai Tagli/Lavori di Precisione, Nitrile, Nero
Guanti resistenti al taglio livello 3 in fibra di Dyneema® Jackson Safety* G60
Aratherma First
13
Guanto in maglia pesante di cotone e kevlar, foderato in cotone.
Livello 3 di resistenza al taglio (EN388), per ridurre i rischi di taglio. La fibra Dyneema® garantisce la qualità. Conforme ai requisiti minimi di lunghezza dei polsini EN420 protegge adeguatamente il polso. Livello 4 di resistenza all’abrasione per garantire una eccellente durata. Ottima traspirabilità grazie alla maglia che disperde il calore, alto livello di comfort. Il rivestimento in poliuretano inoltre offre una buona presa sia su superfici asciutte che in presenza di olio. Lavabile fino a 5 volte per una riduzione dello spreco di materie prime. Imballaggio ridotto. Quantità contenuto 1. Colore grigio.
Protezione standard per manipolazioni precise in ambienti oleosi
Ottima resistenza agli oli e ai grassi
Adatti ai lavori di lunga durata
Nitrile sul palmo e sulle dita
Industria automobilistica/meccanica Manutenzione meccanica
Stampaggio di lamiere, manipolazione di lamiere metalliche
Edilizia (Lattonieri / Fabbri) Manipolazione di lamiere Ambiente
Raccolta e manipolazione dei rifiuti Industria della carta
EN388 134X
Codice
C4203402
C4203403
EN407 X2XXXX
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
7 ***
9 ***
Codice
C4166804
C4166805
C4166806
C4166807
C4166808
Numero Parte
13823
13824
13825
13826
13827
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
Manipolazione di cartone e carta
Pericoli meccanici-EN 388 Livelli di prestazione : 4343 ISO 13997 Livelli di performance : 5.8N (591g) CAT 2
Codice
C6049830
C6049831
C6049832
C6049828
C6049829
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
8,58
8,58
8,58
8,58
8,58
1466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9867
9855
6911
9849
42371
200355


































































































   1478   1479   1480   1481   1482