Page 1460 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1460
Protezione delle mani - guanti con rivestimento in lattice | Protezione delle mani - guanti con rivestimento nitrilico
Guanto Fortis Grip
Il guanto Fortis Grip offre a chi lo indossa la necessaria protezione della mano abbinata a comfort e aderenza ad un prezzo accessibile. La fodera senza cuciture in poli-cotone misura 10 e il design del polso a maglia eliminano le cuciture ingombranti e scomode, forniscono una migliore vestibilità e traspirabilità e riducono l’affaticamento della mano.
Codice
C4209353
C4209355
C4209357
C4209358
C4209360
C4209362
Colore
Arancio / Giallo
Arancio / Giallo
Arancio / Giallo
Arancio / Giallo
Verde / Giallo
Verde / Giallo
Dimensione
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
Medio
Grandi
Prezzo unitario €
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Codice
C4209363
C4209365
C4209367
C4209369
C4209370
C4209372
Colore
Verde / Giallo
Verde / Giallo
Nero / Grigio
Nero / Grigio
Nero / Grigio
Nero / Grigio
Dimensione
Extra grande
XX Grandi
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
Prezzo unitario €
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
HyFlex® 11-920
Check & Go Cut 1 Nit
13
Nel guanto HyFlex® 11-920 è integrata la tecnologia brevettata Ansell Grip TechnologyTM. Canali microscopici nel rivestimento del guanto fanno scorrere via l’olio e consentono di avere un guanto dalla presa sicura su tutta la sua superficie di contatto. Questo permette al lavoratore di manipolare in tutta sicurezza componenti di piccole o medie dimensioni leggermente oleate o lubrificate. Protegge la pelle dall’aggressività degli oli minerali. Integrando tutte le caratteristiche essenziali della gamma HyFlex® di Ansell, il guanto HyFlex® 11-920 sarà apprezzato dai lavoratori per la sua vestibilità, per il comfort e il mantenere la mano asciutta, per la sua eccezionale destrezza e tattilità.
Codice
Guanto lavorato a maglia in poliammide bianco
Rivestimento rosso in nitrile resistente agli oli sul palmo e sui polpastrelli Polsino elastico in maglia
C3509336
C3953022
C1446568
C1446569
C3953023
C3509308
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
Utilizzo del prodotto
Manipolazioni fini in ambienti grassi, umidi o sporchi. Lavori edilizi e infrastrutture, manipolazione di parti meccaniche nel settore automotive.
Permette ai responsabili della sicurezza di riconoscere visivamente il livello di protezione antitaglio
Codice
C6854956
C6854986
C6855017
C6855039
Taglia del guanto Colore
7 Red on
8 Red on
9 Red on
10 Red on
Prezzo Materiale Liner unitario €
White Polyamide 1,53
White Polyamide 1,53
White Polyamide 1,53
White Polyamide 1,53
1446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6232
193878
10695