Page 1459 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1459

Protezione delle mani - guanti con rivestimento in lattice
Dexgrip
Up & Down I Viz
UP AND DOWN I VIZ; Guanto in acrilico pesante con rivestimento 3/4 in lattice rugoso che offre protezione, flessibilità e presa in presenza di superfici bagnate o
Cotone/poliammide grigio, rifinito con rivestimento in lattice increspato sul palmo.
Codice
C4202963
C4202964
C4202965
C4202966
Dexgrip light
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 ***
8 ***
9 ***
10 ***
umide.
Codice
C6854948
C6854977
C6855008
C6855451
C6855056
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
Guanti rivestiti in lattice per protezione meccanica G40
13
DEXGRIP LIGHT; Poliammide/cotone blu leggero con sottile rivestimento in lattice blu rugoso su palmi e dita per la manipolazione di oggetti bagnati e asciutti.
Codice
C6854944
C6854974
C6855004
C6855029
Taglia del guanto Colore
7 Blu
8 Blu
9 Blu
10 Blu
Prezzo Materiale Liner unitario €
Polyamide 2,66
Polyamide 2,66
Polyamide 2,66
Polyamide 2,66
Elevata resistenza alle abrasioni per una lunga durata; la struttura in maglia di cotone senza cuciture garantisce traspirabilità e comfort anche con un uso prolungato. Combina la protezione termica e meccanica per un’ampia gamma di applicazioni. Il palmo in lattice increspato garantisce una presa eccellente. Quantità contenuto 1. Colore grigio / nero.
Codice
C4108908
C4108909
C4108910
C4108911
C4108912
Numero Parte
97270
97271
97272
97273
97274
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
11,77
11,77
11,77
11,77
11,77
Dispositivi di protezione individuale
1445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193862
9822
6922
193868


































































































   1457   1458   1459   1460   1461