Page 1458 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1458

Protezione delle mani - guanti con rivestimento poliuretanico | Protezione delle mani - guanti con rivestimento in lattice
Guanto con rivestimento in PU bianco e fodera in poliestere bianca
Fodera a maglia senza cuciture con rivestimento del palmo in poliuretano
Caratteristiche principali
Il rivestimento del palmo in poliuretano è molto duraturo e offre una buona resistenza alle abrasioni e agli strappi
La fodera a maglia senza cuciture è leggera e traspirante per offrire una maggiore comodità
Questo guanto è aderente, flessibile e molto tattile ed è perfetto per i lavori di precisione
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da sporco e polvere
Guanto con rivestimento della punta delle dita in PU bianco e fodera in poliestere bianca
Fodera a maglia senza cuciture con rivestimento della punta delle dita in poliuretano
Caratteristiche principali
Il rivestimento della punta delle dita in poliuretano è molto duraturo e offre una buona resistenza alle abrasioni e agli strappi
La fodera a maglia senza cuciture è leggera e traspirante per offrire una maggiore comodità
Questo guanto è aderente, flessibile e molto tattile ed è perfetto per i lavori di precisione
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da sporco e polvere
Codice
C6822243
C6822244
C6822245
C6822246
C6822247
C6822248
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
Codice
C6822249
C6822250
C6822251
C6822252
C6822253
C6822254
PowerFlex® 80-100
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
Guanto con rivestimento in PU grigio e fodera in poliestere grigia
13
Fodera a maglia senza cuciture con rivestimento del palmo in poliuretano
Il guanto Ansell PowerFlex® 80-100 è progettato per l’utilizzo in una vasta gamma di applicazioni di manipolazione e trasporto. Sopporta l’usura e i tagli e offre
una grande comodità. Per una produttività e una sicurezza ottimali durante la costruzione, il trasporto, la spedizione e la ricezione, il guanto PowerFlex® 80-100 è la scelta più intelligente e logica. Grazie al suo rivestimento in gomma naturale, il guanto Ansell PowerFlex® 80-100 fornisce eccellenti prestazioni meccaniche complessive per una protezione e una durata massime. La rifinitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto una presa eccellente in condizioni sia asciutte sia bagnate. La fodera in filo continuo fornisce una superficie interna di finitura ottimale per vestibilità e flessibilità massime.
Caratteristiche principali
Il rivestimento del palmo in poliuretano è molto duraturo e offre una buona resistenza alle abrasioni e agli strappi
La fodera a maglia senza cuciture è leggera e traspirante per offrire una maggiore comodità
Questo guanto è aderente, flessibile e molto tattile ed è perfetto per i lavori di precisione
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da sporco e polvere
Codice
C3509377
C3509424
C3509474
C3509284
C4084264
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
Codice
C6822237
C6822238
C6822239
C6822240
C6822241
C6822242
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1444
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
209123 209124
6185 209125


































































































   1456   1457   1458   1459   1460