Page 1436 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1436

Protezione respiratoria - riutilizzabile
N7500 Serie filtri
N Serie filtri
Ampia gamma di filtri per la protezione contro le particelle e / o gas / vapori
• Classe 1 cartucce sono progettate per essere utilizzate in tutta la gamma di Classe 1 N serie di semimaschere e maschere intere (N5500, N7700, N5400) Una vasta gamma di cartucce con corpo in plastica, singolo attacco filettato interno
Filtro K1
Codice
C2147765
C2147768
C2147762
C2147763
C2147764
C2147766
C2147767
C2147771
C2147773
C2147769
C6854657
C6855384
C6854648
C6854649
Filtro A1
13
Numero Parte
N06575006
N06575008
N06575035
N06575084L
N750036A
N7500P3
N7500P3O
Tipo/i
Pre Filter
Adapter
A1 Gas Filter
ABE1 Gas Filter
K1 Gas Filter
P3 Dust Filter
ABEK1 Gas Filter
ABE1P3 Comb Filter
ABEK1P3 Filter
Adapter P/cake Filter
K1P3
Adapter
P/Cake P3
P/Cake P30
Quantità Box
10
24
6
6
6
4
4
2
2
1
4
1
10
10
Prezzo unitario €
15,79
5,06
13,00
24,40
10,62
12,77
Per la protezione contro i gas/vapori di ammoniaca. In confezione da 6.
Prezzo Codice Descrizione del prodotto unitario €
C4199887 Classe 1 Filtri K1 M 42,16
Filtro P3
Informazioni generali sulla gamma. Design discreto - visuale libera e buona distribuzione del peso. Facile da utilizzare sotto la maschera protettiva per il viso o l’elmetto da saldatura. Bassa resistenza respiratoria, minore fatica per l’utilizzatore. Filtro antiparticolato P3 per assicurare protezione contro polveri e fumi altamente tossici.
In confezione da 4.
Codice Descrizione del prodotto
C4199888 Classe 1 Filtri P3 M/L
Filtro ABEK1
Prezzo unitario €
38,30
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C). In confezione da 6.
Codice Descrizione del prodotto
C4199885 Classe 1 Filtri A1
Filtro ABE1
Prezzo unitario €
20,51
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C), inorganici e gas/vapori acidi.
In confezione da 6.
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C), inorganici, gas/vapori acidi, gas/vapori di ammoniaca.
In confezione da 4.
Prezzo Codice Descrizione del prodotto unitario €
Codice Descrizione del prodotto
C4199886 Classe 1 Filtri ABE1 M
Prezzo unitario €
25,26
C4199884 Classe 1 Filtri ABEK1
26,43
1422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
11284 11283 148833
11286 11282
11285


































































































   1434   1435   1436   1437   1438