Page 1358 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1358

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali protettivi 3MTMSecureFitTM
Occhiali di protezione 3MTM SecureFitTM 400
13
Gli occhiali protettivi 3MTM SecureFitTM serie 200 forniscono protezione in modo affidabile e comodo, ad un costo contenuto. Sono dotati di un sistema di autoregolazione 3MTM che distribuisce la pressione e migliora la comodità della struttura senza compromettere la sicurezza in diverse condizioni di impiego.
• Protezione e comodità garantita per diverse dimensioni del capo, grazie al sistema di autoregolazione della pressione
• Buona resistenza agli impatti e rivestimento antigraffio per una maggiore durata
• Speciale rivestimento antinebbia che riduce l’annebbiamento e garantisce una visione più chiara
Disegno elegante, con nasello morbido e regolabile per ridurre lo scivolamento; le aste sono in bi-materiale per offrire comodità e stile; sono dotati inoltre del sistema 3MTM per distribuire la pressione delle aste sulle orecchie, ai fini di una migliore vestibilità senza compromettere la sicurezza e la tenuta in diverse condizioni d’impiego. Lenti trasparenti in policarbonato con rivestimento antiappannamento. Assorbono il 99.9% dei raggi UVA & UVB
• Leggeri e comodi
• Si combinano bene con i respiratori 3MTM Serie 9300
Codice
C6860355
C6860356
C6860357
C6860358
C6860359
Colore delle lenti
Chiaro
Grigio
Ambra
Specchio blu
Interno/Specchio esterno
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Codice
C6036841
C6036842
C6036839
Colore della montatura
Chiaro
Grigio
Ambra
Colore delle lenti
Clear AS/AF Coated
Gray AS/AF Coated
Amber AS/AF Coated
Prezzo unitario €
5,65
5,65
5,65
1344
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
204772
204778


































































































   1356   1357   1358   1359   1360