Page 1356 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1356

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
A800 Occhiali di sicurezza
A800
• Conveniente e prezzo economico!
• Sportiva, avvolgente 9-base intorno lenti in policarbonato
• antiscivolo nasello in gomma
• templi unici con inserti imbottiti morbidi lungo la lunghezza del tempio • “flex” Extra incorporato nel tempio per il controllo della tensione
VX-7 Safety Spec
Elegante mascherina/occhiale caratterizzato dal sistema con lenti a rotazione. Dotato di stanghette e bardatura intercambiabili. Custodia morbida inclusa. EN166 1 FT .
Codice Colore delle lenti
C4199235 Chiaro
Prezzo Occhiali 3MTM LED Light VisionTM unitario €
3,77
3,65
4,57
Tipo di lente
4A+ Coating
Prezzo unitario €
17,04
Codice
C4201442
C4201443
C4201444
Colore delle lenti
TSR grigio
Chiaro
Dentro/Fuori
Op-Tema Occhiali di sicurezza
13
Lente leggera a campo visivo completo con visiera incorporata. Stanghette e naselli completamente regolabili. Forniti con cordoncino Flexicord per una maggiore sicurezza e comodità. Contrassegnati con marchio CE in conformità con la normativa EN166 1F
Occhiali di alta qualità 3MTM LED Light VisionTM, che consentono di operare in
aree buie fornendo protezione agli occhi e lasciando libere le mani per il lavoro. Questa innovazione apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, riparazione auto, idraulica, lavori domestici, lavoro meccanico in ambiente buio o per la lettura notturna.
Protezione da raggi UV con un buon riconoscimento dei colori
Lenti con rivestimento anti-graffio e anti-appannamento.
Lenti in policarbonato
Montatura dal colore Bianco e Grigio
Codice
C6860352
Prezzo unitario €
***
Codice
C4201460
C4201461
Colore della montatura
Nero
Nero
Colore delle lenti
Chiaro
TSR grigio
Prezzo unitario €
5,80
6,63
1342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9459 9445
204773
9542


































































































   1354   1355   1356   1357   1358