Page 1320 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1320

Protezione della testa - elmetti
EVO2, visiera ridotta, ventilata, rotella di regolazione
Guscio HDPE ad alte prestazioni, conforme alla norma EN398:20012+A2:2012. Regolazione unica della profondità anteriore e posteriore della bardatura di 1-2-3 punti - 1 per teste di piccole dimensioni, 2 per teste di medie dimensioni, 3 per teste di grandi dimensioni. Un’unica regolazione con rotella “One touch”, fissaggio in pochi secondi. Attacchi per accessori universali. Ampia area anteriore, laterale e posteriore per la stampa del proprio marchio. Bardatura PE con 6 punti di ancoraggio. Fascia anti-sudore ChamlonTM in pregiato cotone egiziano con rivestimento in poliuretano per il massimo assorbimento del sudore. PH neutro, testato dermatologicamente.
La versione del guscio ventilato fa circolare l’aria e raffredda la testa dell’utilizzatore.
EVOLite Linesman, non ventilato, rotella di regolazione
Basato sull’elmetto EVOLite, con un allaccio sottogola con 4 punti di ancoraggio e senza bocchetta per una protezione elettrica fino a 440V.
Codice Colore
C4164531 Bianco
Casco da arrampicata Skyworker
Prezzo unitario €
28,37
Codice Colore
C3976537 Bianco
C3976538 Giallo
C3976539 Verde
C3976540 Blu
C3976541 Rosso
EVOLite, visiera ridotta, ventilata, rotella di regolazione
13
Prezzo unitario €
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
Il casco EVOLite® SkyworkerTM presenta un sistema a sospensione e una struttura a guscio che è stata progettata per l’utilizzo in attività industriali, alpinistiche, di soccorso e di svago. Inoltre, presenta la fodera E.P.S. introdotta per la prima volta in EVO8® per una protezione massima.
EVOLite® è estremamente leggero – sotto ai 300g, circa il 20% più leggero di un elmetto di sicurezza tradizionale - ed ha prestazioni superiori agli standard della norma EN 397, grazie al suo leggero guscio ABS e al suo design innovativo.
Sistema di bardatura in terilene con 6 punti di ancoraggio e fascia anti-sudore in similpelle. Attacchi universali per accessori. Tutti gli accessori disponibili (protezione dell’udito Surefit, gamma di protezione facciale Surefit, allaccio sottogola).
Area anteriore e posteriore per logo più ampia (loghi disponibili in 6 posizioni diverse). Disponibile versione con bocchetta o senza bocchetta.
Disponibile con visiera standard o corta. Compatibile con occhiali di protezione retrattili JSP. Nuovo moderno sistema di regolazione con rotella “One Touch” (misura 53-64 cm). Disponibile anche sistema di rotella di regolazione “Evolution”.
Codice Colore
C6822792 Bianco
Prezzo unitario €
***
Codice
C3976548
C3976549
C3976550
C4164528
C4164529
C4164530
Prezzo Colore unitario €
Bianco 11,89
Giallo 11,89
Blu 11,89
Bianco 15,42
Giallo 15,42
Blu 15,42
1306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6506
6505
198072
6508


































































































   1318   1319   1320   1321   1322